曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

作動方式複動片ロッドクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油磁石内蔵有無内容量1個
292件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付支持形式
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16981921CM2HF25-35025350ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
9,570
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
16981973CM2HF25-47025470ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
10,950
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16982025CM2HF25-70025700ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16982393CM2HF32-40032400ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
10,340
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
16982402CM2HF32-45032450ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
10,890
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
16982454CM2HF32-52532525ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16982822CM2HF40-33040330ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16982856CM2HF40-37040370ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16982883CM2HF40-47540475ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16982971CM2HF40-75040750ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
20,570
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16982621CM2HF40-1800401800ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
36,740
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16980905CM2HFZ32-64032640ボスカットロッド側フランジ側ボスカットロッド側フランジ側
13,090
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16981221CM2HF20-102010ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981413CM2HF20-252025ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981492CM2HF20-302030ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
5,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981544CM2HF20-502050ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
5,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981571CM2HF20-652065ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981237CM2HF20-10020100ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981352CM2HF20-20020200ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981395CM2HF20-22020220ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981474CM2HF20-27020270ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981483CM2HF20-27520275ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981501CM2HF20-30020300ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981614CM2HF25-102510ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981772CM2HF25-252525ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981991CM2HF25-502550ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16982034CM2HF25-752575ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981623CM2HF25-10025100ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981657CM2HF25-12525125ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981684CM2HF25-15025150ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981711CM2HF25-17525175ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981806CM2HF25-25025250ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981833CM2HF25-26025260ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981851CM2HF25-28025280ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981867CM2HF25-29025290ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981885CM2HF25-30025300ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981912CM2HF25-31025310ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981937CM2HF25-36525365ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981946CM2HF25-41025410ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981955CM2HF25-44025440ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981964CM2HF25-44525445ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16981982CM2HF25-49525495ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16982061CM2HF32-103210ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16982147CM2HF32-153215ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16982253CM2HF32-253225ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16982262CM2HF32-25J3225ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16982271CM2HF32-25K3225ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
10,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
16982411CM2HF32-503250ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16982463CM2HF32-603260ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16982472CM2HF32-653265ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16981221CM2HF20-1049306057CM2HF20-10ZCM2HF20-10 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306057標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981413CM2HF20-2537544404CM2HF20-25ZCM2HF20-25 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF20) SMC 37544404CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF20)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981492CM2HF20-3049306136CM2HF20-30ZCM2HF20-30 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306136標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981544CM2HF20-5037544413CM2HF20-50ZCM2HF20-50 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF20) SMC 37544413CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF20)SMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981571CM2HF20-6549306206CM2HF20-65ZCM2HF20-65 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306206標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981237CM2HF20-10049306337CM2HF20-100ZCM2HF20-100 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306337標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981352CM2HF20-20037544422CM2HF20-200ZCM2HF20-200 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF20) SMC 37544422CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF20)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981395CM2HF20-22049306687CM2HF20-220ZCM2HF20-220 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306687標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981474CM2HF20-27049306766CM2HF20-270ZCM2HF20-270 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306766標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981483CM2HF20-27537544447CM2HF20-275ZCM2HF20-275 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF20) SMC 37544447CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF20)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981501CM2HF20-30037544456CM2HF20-300ZCM2HF20-300 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF20) SMC 37544456CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF20)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981614CM2HF25-1049306172CM2HF25-10ZCM2HF25-10 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306172標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981772CM2HF25-2549306188CM2HF25-25ZCM2HF25-25 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306188標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981991CM2HF25-5037544474CM2HF25-50ZCM2HF25-50 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25) SMC 37544474CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16982034CM2HF25-7537544483CM2HF25-75ZCM2HF25-75 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25) SMC 37544483CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981623CM2HF25-10037544492CM2HF25-100ZCM2HF25-100 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25) SMC 37544492CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981657CM2HF25-12549306565CM2HF25-125ZCM2HF25-125 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306565標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981684CM2HF25-15037544508CM2HF25-150ZCM2HF25-150 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25) SMC 37544508CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981711CM2HF25-17537544517CM2HF25-175ZCM2HF25-175 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25) SMC 37544517CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981806CM2HF25-25037544526CM2HF25-250ZCM2HF25-250 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25) SMC 37544526CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981833CM2HF25-26049306827CM2HF25-260ZCM2HF25-260 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306827標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981851CM2HF25-28049306863CM2HF25-280ZCM2HF25-280 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306863標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981867CM2HF25-29049306872CM2HF25-290ZCM2HF25-290 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306872標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981885CM2HF25-30037544535CM2HF25-300ZCM2HF25-300 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25) SMC 37544535CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981912CM2HF25-31037544544CM2HF25-310ZCM2HF25-310 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25) SMC 37544544CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981937CM2HF25-36549307064CM2HF25-365ZCM2HF25-365 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307064標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981946CM2HF25-41037544562CM2HF25-410ZCM2HF25-410 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25) SMC 37544562CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981955CM2HF25-44049307213CM2HF25-440ZCM2HF25-440 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307213標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981964CM2HF25-44537544578CM2HF25-445ZCM2HF25-445 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25) SMC 37544578CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16981982CM2HF25-49537544587CM2HF25-495ZCM2HF25-495 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25) SMC 37544587CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16982061CM2HF32-1037544614CM2HF32-10ZCM2HF32-10 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF32) SMC 37544614CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF32)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16982147CM2HF32-1537544605CM2HF32-15ZCM2HF32-15 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF32) SMC 37544605CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF32)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16982253CM2HF32-2537544596CM2HF32-25ZCM2HF32-25 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF32) SMC 37544596CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF32)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16982262CM2HF32-25J49307073CM2HF32-25JZCM2HF32-25J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307073標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16982271CM2HF32-25K49307362CM2HF32-25KZCM2HF32-25K 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307362標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16982411CM2HF32-5037544623CM2HF32-50ZCM2HF32-50 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF32) SMC 37544623CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF32)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16982463CM2HF32-6049306468CM2HF32-60ZCM2HF32-60 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306468標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16982472CM2HF32-6537544632CM2HF32-65ZCM2HF32-65 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF32) SMC 37544632CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF32)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする