標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20F-~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20F-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全100種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17016867CM2L20F-1010複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,110
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017052CM2L20F-1515複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,110
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017174CM2L20F-2020複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,110
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017262CM2L20F-2525複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,110
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017271CM2L20F-25A25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017287CM2L20F-25AJ25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017296CM2L20F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,900
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017305CM2L20F-25J25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,900
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017314CM2L20F-25K25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,190
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017323CM2L20F-25S25単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
6,880
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017332CM2L20F-25T25単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
6,880
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017427CM2L20F-3030複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,380
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017436CM2L20F-30S30単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017524CM2L20F-4040複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,380
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017551CM2L20F-45A45複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,090
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017585CM2L20F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,380
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017594CM2L20F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,090
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017603CM2L20F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017612CM2L20F-50AK50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017621CM2L20F-50J50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017637CM2L20F-50K50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017646CM2L20F-50S50単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017655CM2L20F-50T50単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017673CM2L20F-60S60単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
8,140
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017691CM2L20F-65S65単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
8,140
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017707CM2L20F-7070複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017716CM2L20F-70A70複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017725CM2L20F-70S70単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
8,140
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017734CM2L20F-7575複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017743CM2L20F-75A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017752CM2L20F-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017761CM2L20F-75AK75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,170
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017777CM2L20F-75J75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,000
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017786CM2L20F-75K75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,470
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017795CM2L20F-75S75単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
8,140
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017804CM2L20F-75T75単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
8,140
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017813CM2L20F-78A78複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,640
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
17017822CM2L20F-8080複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
17016876CM2L20F-100100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,930
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
17016885CM2L20F-100A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,640
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
17016894CM2L20F-100AJ100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17016903CM2L20F-100AK100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,810
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17016912CM2L20F-100J100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17016921CM2L20F-100K100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,110
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17016937CM2L20F-100S100単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
9,080
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
17016946CM2L20F-100T100単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
9,080
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
17016955CM2L20F-110110複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
17016964CM2L20F-120T120単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
17016973CM2L20F-125125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
17016982CM2L20F-125A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする