曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-8~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-8~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17021094CM2L25-880880複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17020963CM2L25-88複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
17021042CM2L25-845A845複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
17021076CM2L25-850A850複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
17021085CM2L25-860860複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
17020972CM2L25-8080複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,200
取扱い終了
返品不可
17020981CM2L25-80A80複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,750
取扱い終了
返品不可
17020997CM2L25-80S80単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
8,050
取扱い終了
返品不可
17021051CM2L25-8585複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,200
取扱い終了
返品不可
17021006CM2L25-800800複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,200
取扱い終了
返品不可
17021015CM2L25-800A800複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,750
取扱い終了
返品不可
17021024CM2L25-810A810複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,000
取扱い終了
返品不可
17021033CM2L25-830A830複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,250
取扱い終了
返品不可
17021067CM2L25-850850複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17020963CM2L25-849308053CM2L25-8ZCM2L25-8 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49308053CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17021042CM2L25-845A49309383CM2L25-845AZCM2L25-845A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49309383CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17021076CM2L25-850A37566348CM2L25-850AZCM2L25-850A CM Series(CM2L25) SMC 37566348CM Series(CM2L25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17021085CM2L25-86037566165CM2L25-860ZCM2L25-860 CM Series(CM2L25) SMC 37566165CM Series(CM2L25)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする