曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-9~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-9~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17021155CM2L25-930930ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17021103CM2L25-99ラバークッション50~750
5,450
取扱い終了
返品不可
17021112CM2L25-9090ラバークッション50~750
6,200
取扱い終了
返品不可
17021121CM2L25-90A90エアクッション50~1000
7,750
取扱い終了
返品不可
17021137CM2L25-900900ラバークッション50~750
14,200
取扱い終了
返品不可
17021146CM2L25-900A900エアクッション50~1000
15,750
取扱い終了
返品不可
17021164CM2L25-950950ラバークッション50~750
14,700
取扱い終了
返品不可
17021173CM2L25-950A950エアクッション50~1000
16,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする