曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QL~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QL~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QL~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17039531CM2QL25-330F25複動片ロッド330
9,960
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17039802CM2QL32-450F32複動片ロッド450
11,220
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
17039181CM2QL20-20B20複動片ロッド20
5,830
取扱い終了
返品不可
17039233CM2QL20-25B20-25
5,300
取扱い終了
返品不可
17039242CM2QL20-25F20-25
5,300
取扱い終了
返品不可
17039276CM2QL20-30F20-30
5,550
取扱い終了
返品不可
17039346CM2QL20-47F20複動片ロッド47
6,110
取扱い終了
返品不可
17039355CM2QL20-50B20-50
5,550
取扱い終了
返品不可
17039364CM2QL20-50F20-50
5,550
取扱い終了
返品不可
17039373CM2QL20-60F20-60
5,800
取扱い終了
返品不可
17039382CM2QL20-75B20-75
5,800
取扱い終了
返品不可
17039391CM2QL20-75F20-75
5,800
取扱い終了
返品不可
17039407CM2QL20-80B20複動片ロッド80
6,660
取扱い終了
返品不可
17039416CM2QL20-80F20-80
6,050
取扱い終了
返品不可
17039111CM2QL20-100B20複動片ロッド100
6,660
取扱い終了
返品不可
17039127CM2QL20-100F20-100
6,050
取扱い終了
返品不可
17039136CM2QL20-115F20複動片ロッド115
6,930
取扱い終了
返品不可
17039145CM2QL20-150B20-150
6,550
取扱い終了
返品不可
17039154CM2QL20-150F20-150
6,550
取扱い終了
返品不可
17039163CM2QL20-170F20複動片ロッド170
7,480
取扱い終了
返品不可
17039172CM2QL20-195F20-195
7,050
取扱い終了
返品不可
17039197CM2QL20-200B20-200
7,050
取扱い終了
返品不可
17039206CM2QL20-200F20-200
7,050
取扱い終了
返品不可
17039215CM2QL20-220B20-220
7,300
取扱い終了
返品不可
17039224CM2QL20-225F20-225
7,300
取扱い終了
返品不可
17039251CM2QL20-250B20-250
7,550
取扱い終了
返品不可
17039267CM2QL20-250F20-250
7,550
取扱い終了
返品不可
17039285CM2QL20-300B20-300
8,050
取扱い終了
返品不可
17039294CM2QL20-300F20-300
8,050
取扱い終了
返品不可
17039303CM2QL20-315F20-315
8,300
取扱い終了
返品不可
17039312CM2QL20-350B20複動片ロッド350
8,550
取扱い終了
返品不可
17039321CM2QL20-400B20-400
9,050
取扱い終了
返品不可
17039337CM2QL20-400F20-400
9,050
取扱い終了
返品不可
17039477CM2QL25-25F25-25
5,800
取扱い終了
返品不可
17039504CM2QL25-30F25-30
6,050
取扱い終了
返品不可
17039583CM2QL25-50F25-50
6,050
取扱い終了
返品不可
17039592CM2QL25-75B25-75
6,300
取扱い終了
返品不可
17039601CM2QL25-75F25-75
6,300
取扱い終了
返品不可
17039425CM2QL25-100B25-100
6,550
取扱い終了
返品不可
17039434CM2QL25-100F25-100
6,550
取扱い終了
返品不可
17039443CM2QL25-150F25-150
7,050
取扱い終了
返品不可
17086885CM2QL25-175F25複動片ロッド175
8,030
取扱い終了
返品不可
17039452CM2QL25-200B25-200
7,550
取扱い終了
返品不可
17039461CM2QL25-200F25-200
7,550
取扱い終了
返品不可
17039486CM2QL25-250B25-250
8,050
取扱い終了
返品不可
17039495CM2QL25-250F25-250
8,050
取扱い終了
返品不可
17039513CM2QL25-300B25-300
8,550
取扱い終了
返品不可
17039522CM2QL25-300F25-300
8,550
取扱い終了
返品不可
17039547CM2QL25-350B25-350
9,050
取扱い終了
返品不可
17039556CM2QL25-350F25-350
9,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする