ロック付シリンダ (CDNATNP~)

ロック付シリンダ (CDNATNP~) - SMCロック付シリンダ (CDNATNP~) - SMCロック付シリンダ (CDNATNP~) - SMCロック付シリンダ (CDNATNP~) - SMCロック付シリンダ (CDNATNP~) - SMCロック付シリンダ (CDNATNP~) - SMCロック付シリンダ (CDNATNP~) - SMCロック付シリンダ (CDNATNP~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全28種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17317036CDNATNP40-200-D-P74Z40200
59,130
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317045CDNATNP40-300-D-P74Z40300
60,450
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317054CDNATNP40-400-D-P74Z40400
61,770
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317063CDNATNP40-500-D-P74Z40500
63,090
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317072CDNATNP50-200-D-P74Z50200
67,820
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317081CDNATNP50-300-D-P74Z50300
70,240
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317097CDNATNP50-400-D-P74Z50400
72,660
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317106CDNATNP50-500-D-P74Z50500
75,080
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317115CDNATNP50-600-D-P74Z50600
77,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317124CDNATNP63-110-D63110
66,280
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317133CDNATNP63-200-D-P74Z63200
79,640
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317142CDNATNP63-250-D63250
69,300
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317151CDNATNP63-300-D-P74Z63300
82,060
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317167CDNATNP63-400-D-P74Z63400
84,480
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317176CDNATNP63-500-D-P74Z63500
86,900
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317185CDNATNP63-600-D63600
77,770
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317194CDNATNP63-600-D-P74Z63600
89,320
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317203CDNATNP80-200-D80200
88,660
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317212CDNATNP80-200-D-P74Z80200
100,210
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317221CDNATNP80-250-D-P7080250
97,570
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317237CDNATNP80-250-D-P70380250
101,310
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317246CDNATNP80-300-D-P74Z80300
103,070
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317255CDNATNP80-350-D-P7080350
100,430
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317264CDNATNP80-400-D-P74Z80400
105,930
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317282CDNATNP80-500-D-P74Z80500
108,790
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317273CDNATNP80-500-D-P70380500
108,460
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317291CDNATNP80-600-D-P74Z80600
111,650
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17317307CDNATNP80-700-D-P74Z80700
114,510
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする