曜日別特売

ロック付シリンダ (CDNGBN2~)

ロック付シリンダ (CDNGBN2~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全118種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
118種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17332244CDNGBN20-20-D-H7BALS2020
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332341CDNGBN20-25-D2025
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332357CDNGBN20-25-D-C73L2025
37,130
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332366CDNGBN20-25-D-C73LS2025
34,210
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332375CDNGBN20-25-D-H7BLS2025
35,310
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332384CDNGBN20-25-D-M9BWLS2025
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332393CDNGBN20-35-D-H7BWSDPC2035
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332402CDNGBN20-50-D2050
31,900
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332411CDNGBN20-50-D-C732050
36,740
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332427CDNGBN20-50-D-C73L2050
37,400
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332436CDNGBN20-50-D-C73LS2050
34,490
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332445CDNGBN20-50-D-H7BZS2050
35,920
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332454CDNGBN20-50J-D-H7BAL2050
47,190
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332463CDNGBN20-75-D2075
32,180
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332472CDNGBN20-75-D-B542075
39,990
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332481CDNGBN20-75-D-C73L2075
37,680
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332497CDNGBN20-75-D-C73LS2075
34,760
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332506CDNGBN20-75-D-H7B2075
39,220
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332515CDNGBN20-75-D-H7BL2075
39,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332524CDNGBN20-75-D-M9BS2075
35,090
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332533CDNGBN20-75-D-M9BWL2075
39,550
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332542CDNGBN20-75J-D2075
36,520
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332016CDNGBN20-100-D20100
32,450
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332025CDNGBN20-100-D-B5420100
40,260
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332034CDNGBN20-100-D-C73CL20100
39,270
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332043CDNGBN20-100-D-C73L20100
37,950
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332052CDNGBN20-100-D-C73L320100
40,870
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332061CDNGBN20-100-D-H7BL20100
40,150
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332077CDNGBN20-100-D-H7BW20100
41,360
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332086CDNGBN20-100-D-M9BW20100
39,160
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332095CDNGBN20-100J-D-H7BL20100
44,770
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332104CDNGBN20-125-D20125
32,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332113CDNGBN20-125-D-B54L20125
41,200
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332122CDNGBN20-125-D-C73L20125
38,230
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332131CDNGBN20-125-D-H7B20125
39,770
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332147CDNGBN20-125-D-M9BW20125
39,440
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332156CDNGBN20-150-D20150
33,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332165CDNGBN20-150-D-C7320150
37,840
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332174CDNGBN20-150-D-C73L320150
41,420
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332183CDNGBN20-150-D-H7BL20150
40,700
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332192CDNGBN20-150-D-H7BW20150
41,910
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332201CDNGBN20-150-D-M9BWL20150
40,370
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332217CDNGBN20-175-D20175
33,550
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332253CDNGBN20-200-D20200
33,550
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332262CDNGBN20-200-D-C73520200
46,150
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332271CDNGBN20-200-D-H7B20200
40,590
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332287CDNGBN20-200-D-H7BAL20200
44,770
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332296CDNGBN20-200-D-H7BL20200
41,250
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332314CDNGBN20-200-D-H7BL320200
45,270
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
17332305CDNGBN20-200-D-H7BLS20200
37,240
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする