曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-7~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-7~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全95種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
95種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17099372CDBQ2A32-70DC-HN-M9BV70ラバークッション
23,870
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099381CDBQ2A32-75DC-HL75ラバークッション
17,710
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099397CDBQ2A32-75DC-HL-A7375ラバークッション
22,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099406CDBQ2A32-75DC-HL-A73L75ラバークッション
22,660
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099415CDBQ2A32-75DC-HL-A73LS75ラバークッション
20,190
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099424CDBQ2A32-75DC-HL-A9375ラバークッション
21,120
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099433CDBQ2A32-75DC-HL-A93L75ラバークッション
21,780
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099442CDBQ2A32-75DC-HL-A93LS75ラバークッション
19,750
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099451CDBQ2A32-75DC-HL-F7BWV75ラバークッション
26,070
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099467CDBQ2A32-75DC-HL-M9B75ラバークッション
23,320
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099476CDBQ2A32-75DC-HL-M9BL75ラバークッション
23,980
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099485CDBQ2A32-75DC-HL-M9BVL75ラバークッション
24,860
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099494CDBQ2A32-75DC-HL-M9N75ラバークッション
23,540
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099503CDBQ2A32-75DC-HL-M9NL75ラバークッション
24,200
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099512CDBQ2A32-75DC-HN75ラバークッション
17,380
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099521CDBQ2A32-75DC-HN-A7375ラバークッション
21,670
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099537CDBQ2A32-75DC-HN-A73L75ラバークッション
22,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099546CDBQ2A32-75DC-HN-A73LS75ラバークッション
19,860
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099555CDBQ2A32-75DC-HN-A9375ラバークッション
20,790
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099564CDBQ2A32-75DC-HN-A93L75ラバークッション
21,450
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099573CDBQ2A32-75DC-HN-F7BVL75ラバークッション
24,530
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099582CDBQ2A32-75DC-HN-M9B75ラバークッション
22,990
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099591CDBQ2A32-75DC-HN-M9BAL75ラバークッション
25,850
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099607CDBQ2A32-75DC-HN-M9BWVL75ラバークッション
24,860
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099616CDBQ2A32-75DC-HN-M9N75ラバークッション
23,210
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099625CDBQ2A32-75DC-HN-M9NL75ラバークッション
23,870
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099634CDBQ2A32-75DC-HN-M9NW75ラバークッション
23,540
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099643CDBQ2A32-75DC-RL-A93L75ラバークッション
21,780
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099652CDBQ2A32-75DC-RL-M9B75ラバークッション
23,320
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099661CDBQ2A32-75DC-RN75ラバークッション
17,380
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099677CDBQ2A32-75DC-RN-A7375ラバークッション
21,670
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099686CDBQ2A32-75DC-RN-A73H75ラバークッション
21,670
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099695CDBQ2A32-75DC-RN-A73L75ラバークッション
22,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099704CDBQ2A32-75DC-RN-A9375ラバークッション
20,790
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099713CDBQ2A32-75DC-RN-A93L75ラバークッション
21,450
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099722CDBQ2A32-75DC-RN-A93S75ラバークッション
19,090
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099731CDBQ2A32-75DC-RN-F7BVL75ラバークッション
24,530
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099747CDBQ2A32-75DC-RN-F7NVL75ラバークッション
24,640
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099756CDBQ2A32-75DC-RN-F7975ラバークッション
23,980
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099765CDBQ2A32-75DC-RN-J7975ラバークッション
23,870
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099774CDBQ2A32-75DC-RN-J79L75ラバークッション
24,530
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099783CDBQ2A32-75DC-RN-J79WL75ラバークッション
26,400
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099792CDBQ2A32-75DC-RN-M9B75ラバークッション
22,990
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099801CDBQ2A32-75DC-RN-M9BVL75ラバークッション
24,530
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099817CDBQ2A32-75DC-RN-M9BWL75ラバークッション
24,200
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099826CDBQ2A32-75DC-RN-M9N75ラバークッション
23,210
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099835CDBQ2A32-75DCM-HL75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099844CDBQ2A32-75DCM-HL-A7375ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,390
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099853CDBQ2A32-75DCM-HL-A73LS75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,570
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17099862CDBQ2A32-75DCM-HL-A9375ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,510
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする