薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A50-50DC-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A50-50DC-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17105767CDBQ2A50-50DC-HL-A73ラバークッション
26,240
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105776CDBQ2A50-50DC-HL-A73HLラバークッション
26,900
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105785CDBQ2A50-50DC-HL-A93ラバークッション
25,360
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105794CDBQ2A50-50DC-HL-A93Lラバークッション
26,020
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105803CDBQ2A50-50DC-HL-A93VLラバークッション
26,680
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105812CDBQ2A50-50DC-HL-M9Bラバークッション
27,560
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105821CDBQ2A50-50DC-HL-M9BLラバークッション
28,220
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105837CDBQ2A50-50DC-HL-M9BWLラバークッション
28,770
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105846CDBQ2A50-50DC-HNラバークッション
21,400
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105855CDBQ2A50-50DC-HN-A73ラバークッション
25,690
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105864CDBQ2A50-50DC-HN-A93ラバークッション
24,810
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105873CDBQ2A50-50DC-HN-A93Lラバークッション
25,470
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105882CDBQ2A50-50DC-HN-F7BALラバークッション
32,070
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105891CDBQ2A50-50DC-HN-F7BVラバークッション
27,890
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105907CDBQ2A50-50DC-HN-F7BVLラバークッション
28,550
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105916CDBQ2A50-50DC-HN-M9Bラバークッション
27,010
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105925CDBQ2A50-50DC-HN-M9BLラバークッション
27,670
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105934CDBQ2A50-50DC-HN-M9BVLラバークッション
28,550
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105943CDBQ2A50-50DC-HN-M9BWLラバークッション
28,220
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105952CDBQ2A50-50DC-HN-M9Nラバークッション
27,230
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105961CDBQ2A50-50DC-HN-M9NLラバークッション
27,890
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105977CDBQ2A50-50DC-RLラバークッション
21,950
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105986CDBQ2A50-50DC-RL-A73ラバークッション
26,240
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105995CDBQ2A50-50DC-RL-A73Lラバークッション
26,900
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106004CDBQ2A50-50DC-RNラバークッション
21,400
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106013CDBQ2A50-50DC-RN-A73Lラバークッション
26,350
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106022CDBQ2A50-50DC-RN-A93ラバークッション
24,810
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106031CDBQ2A50-50DC-RN-A93Lラバークッション
25,470
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106047CDBQ2A50-50DC-RN-F7BALラバークッション
32,070
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106056CDBQ2A50-50DC-RN-F7BAZラバークッション
32,730
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106065CDBQ2A50-50DC-RN-F7NVラバークッション
28,000
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106074CDBQ2A50-50DC-RN-F79ラバークッション
28,000
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106083CDBQ2A50-50DC-RN-F79Sラバークッション
24,700
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106092CDBQ2A50-50DC-RN-M9NLラバークッション
27,890
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106101CDBQ2A50-50DC-RN-M9NWVラバークッション
28,220
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106117CDBQ2A50-50DCM-HL-A73Hラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,680
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106126CDBQ2A50-50DCM-HL-A93Lラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,460
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106135CDBQ2A50-50DCM-HL-F7BALラバークッション付、ロッド先端おねじ
33,060
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106144CDBQ2A50-50DCM-HL-M9BVラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,880
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17106153CDBQ2A50-50DCM-HNラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17106162CDBQ2A50-50DCM-HN-A73ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17106171CDBQ2A50-50DCM-HN-A73HLラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17106187CDBQ2A50-50DCM-HN-A73Lラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17106205CDBQ2A50-50DCM-HN-A73L3ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17106196CDBQ2A50-50DCM-HN-A73LSラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17106214CDBQ2A50-50DCM-HN-F7BALラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17106223CDBQ2A50-50DCM-HN-F7BAVLラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17106232CDBQ2A50-50DCM-HN-F7BVLラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17106241CDBQ2A50-50DCM-HN-M9BLラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17106257CDBQ2A50-50DCM-HN-M9Nラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする