薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A80-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A80-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17109461CDBQ2A80-15DCM-HL15
39,820
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109477CDBQ2A80-25DC-HN25
37,900
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109486CDBQ2A80-25DC-HN-A93V25
41,970
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109495CDBQ2A80-25DC-HN-M9N25
43,730
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109504CDBQ2A80-25DC-RN-M9B25
43,510
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109513CDBQ2A80-25DC-RN-M9BWSDPC25
48,460
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109522CDBQ2A80-25DCM-HL25
39,820
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109531CDBQ2A80-25DCM-HN25
38,940
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109547CDBQ2A80-25DCM-RL25
39,820
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109556CDBQ2A80-25DCM-RL-F7BAL25
50,490
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109565CDBQ2A80-25DCM-RL-M9BV25
46,310
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109574CDBQ2A80-25DCM-RN25
38,940
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109583CDBQ2A80-25DCM-RN-M9B25
44,550
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109592CDBQ2A80-30DC-HL-M9B30
46,530
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109601CDBQ2A80-30DC-RN30
40,040
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109617CDBQ2A80-40DCM-HN40
41,090
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109626CDBQ2A80-50DC-HL-A73L50
45,870
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109635CDBQ2A80-50DC-HL-A79WLS50
44,060
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109644CDBQ2A80-50DC-HN50
40,040
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109653CDBQ2A80-50DC-HN-A7350
44,330
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109662CDBQ2A80-50DC-HN-A9350
43,450
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109671CDBQ2A80-50DC-HN-A93L50
44,110
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109687CDBQ2A80-50DC-HN-A93V50
44,110
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109696CDBQ2A80-50DC-RN50
40,040
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109705CDBQ2A80-50DC-RN-A7350
44,330
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109714CDBQ2A80-50DC-RN-A73H50
44,330
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109723CDBQ2A80-50DC-RN-F7BAL50
50,710
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109732CDBQ2A80-50DCM-HL50
41,970
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109741CDBQ2A80-50DCM-HL-A9350
45,380
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109757CDBQ2A80-50DCM-HL-M9N50
47,800
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109766CDBQ2A80-50DCM-HL-M9NVL50
49,120
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109775CDBQ2A80-50DCM-HN-A73L50
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17109784CDBQ2A80-50DCM-HN-A93L50
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17109793CDBQ2A80-50DCM-HN-A93V50
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17109802CDBQ2A80-50DCM-HN-A93V350
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17109811CDBQ2A80-50DCM-HN-J79W50
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17109827CDBQ2A80-50DCM-HN-M9BL50
47,360
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17109836CDBQ2A80-50DCM-HN-M9NL50
47,580
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17109845CDBQ2A80-50DCM-HN-M9NV50
47,580
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17109854CDBQ2A80-50DCM-RN50
41,090
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109863CDBQ2A80-50DCM-RN-M9BW50
47,250
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109872CDBQ2A80-50DCM-RN-M9NV50
47,580
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109881CDBQ2A80-55DCM-HN-A73L55
47,030
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109897CDBQ2A80-55DCM-RN-A9355
45,490
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109906CDBQ2A80-60DC-HN60
41,030
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109915CDBQ2A80-60DC-HN-F7NVL60
48,290
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109924CDBQ2A80-60DC-HN-F7P60
47,630
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109933CDBQ2A80-70DCM-RL-A73L70
47,910
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109942CDBQ2A80-75DC-HL75
41,910
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17109951CDBQ2A80-75DC-HL-A7375
46,200
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする