曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B32-4~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B32-4~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17124283CDBQ2B32-40DC-HL40ラバークッション
16,780
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124292CDBQ2B32-40DC-HN40ラバークッション
16,450
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124301CDBQ2B32-40DC-HN-A9340ラバークッション
19,860
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124317CDBQ2B32-40DC-HN-A93L40ラバークッション
20,520
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124326CDBQ2B32-40DC-HN-F7BWVL40ラバークッション
25,470
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124335CDBQ2B32-40DC-HN-J79WL40ラバークッション
25,470
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124344CDBQ2B32-40DC-HN-M9BWVL40ラバークッション
23,930
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124353CDBQ2B32-40DC-RN40ラバークッション
16,450
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124362CDBQ2B32-40DCM-HL-A93V40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124371CDBQ2B32-40DCM-HN40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124387CDBQ2B32-40DCM-HN-F7BAL40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,500
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124396CDBQ2B32-40DCM-HN-F7BWV40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,190
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124405CDBQ2B32-40DCM-HN-J79L40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,980
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124414CDBQ2B32-40DCM-HN-M9BL340ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,240
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124423CDBQ2B32-40DCM-RL-A93V40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124432CDBQ2B32-40DCM-RN-A93L40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,900
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124441CDBQ2B32-40DCM-RN-A93VL40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,560
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124457CDBQ2B32-45DCM-HN-F7BWV45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,190
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする