薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15D~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15D~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50621254CDQ2A20-15DMZ-F7BVZ2015複動片ロッド
13,090
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
17791356CDQ2A20-15D---
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791374CDQ2A20-15D-A73---
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791417CDQ2A20-15D-A73HL---
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791435CDQ2A20-15D-A73HS---
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791453CDQ2A20-15D-A73HZS---
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791462CDQ2A20-15D-A73L---
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791471CDQ2A20-15D-A73LS---
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791523CDQ2A20-15D-A80LS---
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791541CDQ2A20-15D-A93L---
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791557CDQ2A20-15D-A93VL---
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791566CDQ2A20-15D-F7BAVL---
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791593CDQ2A20-15D-F7BV---
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791602CDQ2A20-15D-F7BVL---
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791611CDQ2A20-15D-F7BVLS---
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791636CDQ2A20-15D-F7BWVL---
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791645CDQ2A20-15D-F7NV---
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791654CDQ2A20-15D-F7NVL---
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791663CDQ2A20-15D-F7NVLS---
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791751CDQ2A20-15D-J79---
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791794CDQ2A20-15D-M9B---
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791803CDQ2A20-15D-M9BL---
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791812CDQ2A20-15D-M9BV---
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791821CDQ2A20-15D-M9BVL---
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791846CDQ2A20-15D-M9BWL---
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791855CDQ2A20-15D-M9BWLS---
7,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791864CDQ2A20-15D-M9BWVL---
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791907CDQ2A20-15D-M9NV---
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791916CDQ2A20-15D-M9NVL---
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791925CDQ2A20-15D-M9PWL---
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791934CDQ2A20-15DC---
5,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791952CDQ2A20-15DC-A73---
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791977CDQ2A20-15DC-A73HL---
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
17791995CDQ2A20-15DC-A73L---
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
17792004CDQ2A20-15DC-A73LS---
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
17792013CDQ2A20-15DC-A73S---
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
17792031CDQ2A20-15DC-F7BV---
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
17792047CDQ2A20-15DC-F7BVL---
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
17792056CDQ2A20-15DC-F7BVS---
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
17792065CDQ2A20-15DC-F79---
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
17792092CDQ2A20-15DC-J79L---
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
17792101CDQ2A20-15DC-M9B---
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
17792117CDQ2A20-15DC-M9BVL---
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
17792126CDQ2A20-15DC-M9BWSBPC---
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
17792135CDQ2A20-15DC-M9BWSDPC---
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
17792162CDQ2A20-15DCM---
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
17792171CDQ2A20-15DCM-A73---
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
17792223CDQ2A20-15DCM-A73L---
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
17792275CDQ2A20-15DCM-A93---
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
21309881CDQ2A20-15DCM-A93L---
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17791356CDQ2A20-15D33604681CDQ2A20-15DZCDQ2A20-15D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33604681薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791374CDQ2A20-15D-A7333752205CDQ2A20-15DZ-A73CDQ2A20-15D-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752205薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791417CDQ2A20-15D-A73HL33752214CDQ2A20-15DZ-A73HLCDQ2A20-15D-A73HL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752214薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791435CDQ2A20-15D-A73HS33752223CDQ2A20-15DZ-A73HSCDQ2A20-15D-A73HS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752223薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791453CDQ2A20-15D-A73HZS33752232CDQ2A20-15DZ-A73HZSCDQ2A20-15D-A73HZS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752232薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791462CDQ2A20-15D-A73L33752241CDQ2A20-15DZ-A73LCDQ2A20-15D-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752241薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791471CDQ2A20-15D-A73LS33752257CDQ2A20-15DZ-A73LSCDQ2A20-15D-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752257薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791523CDQ2A20-15D-A80LS33752266CDQ2A20-15DZ-A80LSCDQ2A20-15D-A80LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752266薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791541CDQ2A20-15D-A93L33752284CDQ2A20-15DZ-A93LCDQ2A20-15D-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752284薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791557CDQ2A20-15D-A93VL33752311CDQ2A20-15DZ-A93VLCDQ2A20-15D-A93VL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752311薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791566CDQ2A20-15D-F7BAVL33752354CDQ2A20-15DZ-F7BAVLCDQ2A20-15D-F7BAVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752354薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791593CDQ2A20-15D-F7BV33752363CDQ2A20-15DZ-F7BVCDQ2A20-15D-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752363薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791602CDQ2A20-15D-F7BVL33752372CDQ2A20-15DZ-F7BVLCDQ2A20-15D-F7BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752372薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791611CDQ2A20-15D-F7BVLS33752381CDQ2A20-15DZ-F7BVLSCDQ2A20-15D-F7BVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752381薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791636CDQ2A20-15D-F7BWVL33752397CDQ2A20-15DZ-F7BWVLCDQ2A20-15D-F7BWVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752397薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791645CDQ2A20-15D-F7NV33752406CDQ2A20-15DZ-F7NVCDQ2A20-15D-F7NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752406薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
10,498
税込11,548
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791654CDQ2A20-15D-F7NVL33752415CDQ2A20-15DZ-F7NVLCDQ2A20-15D-F7NVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752415薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791663CDQ2A20-15D-F7NVLS33752424CDQ2A20-15DZ-F7NVLSCDQ2A20-15D-F7NVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752424薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791751CDQ2A20-15D-J7933752467CDQ2A20-15DZ-J79CDQ2A20-15D-J79 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752467薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791794CDQ2A20-15D-M9B33752476CDQ2A20-15DZ-M9BCDQ2A20-15D-M9B 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752476薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791803CDQ2A20-15D-M9BL33752503CDQ2A20-15DZ-M9BLCDQ2A20-15D-M9BL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752503薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791812CDQ2A20-15D-M9BV33752512CDQ2A20-15DZ-M9BVCDQ2A20-15D-M9BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752512薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791821CDQ2A20-15D-M9BVL33752521CDQ2A20-15DZ-M9BVLCDQ2A20-15D-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752521薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791846CDQ2A20-15D-M9BWL33752546CDQ2A20-15DZ-M9BWLCDQ2A20-15D-M9BWL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752546薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791855CDQ2A20-15D-M9BWLS33752555CDQ2A20-15DZ-M9BWLSCDQ2A20-15D-M9BWLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752555薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791864CDQ2A20-15D-M9BWVL33752573CDQ2A20-15DZ-M9BWVLCDQ2A20-15D-M9BWVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752573薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791907CDQ2A20-15D-M9NV33752591CDQ2A20-15DZ-M9NVCDQ2A20-15D-M9NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752591薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791916CDQ2A20-15D-M9NVL33752607CDQ2A20-15DZ-M9NVLCDQ2A20-15D-M9NVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752607薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791925CDQ2A20-15D-M9PWL33752625CDQ2A20-15DZ-M9PWLCDQ2A20-15D-M9PWL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~) SMC 33752625薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-15DZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791934CDQ2A20-15DC33749861CDQ2A20-15DCZCDQ2A20-15DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC 33749861薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)SMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791952CDQ2A20-15DC-A7333749877CDQ2A20-15DCZ-A73CDQ2A20-15DC-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC 33749877薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791977CDQ2A20-15DC-A73HL33749886CDQ2A20-15DCZ-A73HLCDQ2A20-15DC-A73HL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC 33749886薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17791995CDQ2A20-15DC-A73L33749895CDQ2A20-15DCZ-A73LCDQ2A20-15DC-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC 33749895薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17792004CDQ2A20-15DC-A73LS33749904CDQ2A20-15DCZ-A73LSCDQ2A20-15DC-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC 33749904薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17792013CDQ2A20-15DC-A73S33749913CDQ2A20-15DCZ-A73SCDQ2A20-15DC-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC 33749913薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17792031CDQ2A20-15DC-F7BV33749983CDQ2A20-15DCZ-F7BVCDQ2A20-15DC-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC 33749983薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17792047CDQ2A20-15DC-F7BVL33749992CDQ2A20-15DCZ-F7BVLCDQ2A20-15DC-F7BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC 33749992薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17792056CDQ2A20-15DC-F7BVS33750001CDQ2A20-15DCZ-F7BVSCDQ2A20-15DC-F7BVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC 33750001薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17792065CDQ2A20-15DC-F7933749974CDQ2A20-15DCZ-F79CDQ2A20-15DC-F79 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC 33749974薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17792092CDQ2A20-15DC-J79L33750017CDQ2A20-15DCZ-J79LCDQ2A20-15DC-J79L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC 33750017薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17792101CDQ2A20-15DC-M9B33750026CDQ2A20-15DCZ-M9BCDQ2A20-15DC-M9B 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC 33750026薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17792117CDQ2A20-15DC-M9BVL33750053CDQ2A20-15DCZ-M9BVLCDQ2A20-15DC-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC 33750053薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17792126CDQ2A20-15DC-M9BWSBPC33750071CDQ2A20-15DCZ-M9BWSBPCCDQ2A20-15DC-M9BWSBPC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC 33750071薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17792135CDQ2A20-15DC-M9BWSDPC33750087CDQ2A20-15DCZ-M9BWSDPCCDQ2A20-15DC-M9BWSDPC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC 33750087薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17792162CDQ2A20-15DCM33748041CDQ2A20-15DCMZCDQ2A20-15DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCMZ~) SMC 33748041薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCMZ~)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17792171CDQ2A20-15DCM-A7333748057CDQ2A20-15DCMZ-A73CDQ2A20-15DCM-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCMZ~) SMC 33748057薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCMZ~)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17792223CDQ2A20-15DCM-A73L33748066CDQ2A20-15DCMZ-A73LCDQ2A20-15DCM-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCMZ~) SMC 33748066薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCMZ~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17792275CDQ2A20-15DCM-A9333748075CDQ2A20-15DCMZ-A93CDQ2A20-15DCM-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCMZ~) SMC 33748075薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCMZ~)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21309881CDQ2A20-15DCM-A93L33748084CDQ2A20-15DCMZ-A93LCDQ2A20-15DCM-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCMZ~) SMC 33748084薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCMZ~)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする