薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18106532CDQ2B12-20D-A73CL1220--複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106584CDQ2B12-20D-A73HZ1220--複動片ロッド
10,950
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106636CDQ2B12-20D-A76H1220--複動片ロッド
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106645CDQ2B12-20D-A79W1220--複動片ロッド
10,950
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106654CDQ2B12-20D-A79WL1220--複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106663CDQ2B12-20D-A80S1220--複動片ロッド
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106724CDQ2B12-20D-F7BAZ1220--複動片ロッド
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106767CDQ2B12-20D-F7BVS1220--複動片ロッド
8,580
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106776CDQ2B12-20D-F7BWV1220--複動片ロッド
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106794CDQ2B12-20D-F7BWVS1220--複動片ロッド
9,520
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106812CDQ2B12-20D-F7NVL1220--複動片ロッド
12,600
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106837CDQ2B12-20D-F7NWV1220--複動片ロッド
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106846CDQ2B12-20D-F7PWS1220--複動片ロッド
9,520
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106873CDQ2B12-20D-F79S1220--複動片ロッド
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106882CDQ2B12-20D-F79W1220--複動片ロッド
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106916CDQ2B12-20D-J79CL1220--複動片ロッド
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106943CDQ2B12-20D-J79S1220--複動片ロッド
8,580
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108194CDQ2B12-20DF-A731220--複動片ロッド
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108203CDQ2B12-20DF-A80S1220--複動片ロッド
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108352CDQ2B12-20DFM-A73HL1220--複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108386CDQ2B12-20DM-A721220--複動片ロッド
9,900
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108395CDQ2B12-20DM-A72HL1220--複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108413CDQ2B12-20DM-A73C1220--複動片ロッド
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108422CDQ2B12-20DM-A73CL1220--複動片ロッド
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108431CDQ2B12-20DM-A73CS1220--複動片ロッド
8,420
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108492CDQ2B12-20DM-A73H31220--複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108483CDQ2B12-20DM-A73HZ1220--複動片ロッド
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108571CDQ2B12-20DM-A801220--複動片ロッド
9,680
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108587CDQ2B12-20DM-A80H1220--複動片ロッド
9,680
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108596CDQ2B12-20DM-A80HL1220--複動片ロッド
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108605CDQ2B12-20DM-A80HLS1220--複動片ロッド
7,980
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108666CDQ2B12-20DM-F7BAL31220--複動片ロッド
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108727CDQ2B12-20DM-F7BVLS1220--複動片ロッド
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108736CDQ2B12-20DM-F7BVS1220--複動片ロッド
8,860
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108745CDQ2B12-20DM-F7BVZ1220--複動片ロッド
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108851CDQ2B12-20DM-F79FS1220--複動片ロッド
9,960
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108876CDQ2B12-20DM-F79S1220--複動片ロッド
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
18108885CDQ2B12-20DM-F79W1220--複動片ロッド
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21314291CDQ2B12-20DM-M9NL1220--複動片ロッド
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
18109131CDQ2B12-20DM-M9NWVZ1220--複動片ロッド
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
18106487CDQ2B12-20D-----
4,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
18106496CDQ2B12-20D-A72H-----
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
18106505CDQ2B12-20D-A72L-----
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18106514CDQ2B12-20D-A73-----
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
18106541CDQ2B12-20D-A73CZ-----
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18106566CDQ2B12-20D-A73HL-----
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18106575CDQ2B12-20D-A73HLS-----
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18106593CDQ2B12-20D-A73L-----
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18106602CDQ2B12-20D-A73LS-----
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18106611CDQ2B12-20D-A73S-----
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18106487CDQ2B12-20D33607917CDQ2B12-20DZCDQ2B12-20D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~) SMC 33607917薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~)SMC1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18106496CDQ2B12-20D-A72H33945432CDQ2B12-20DZ-A72HCDQ2B12-20D-A72H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~) SMC 33945432薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18106505CDQ2B12-20D-A72L33945441CDQ2B12-20DZ-A72LCDQ2B12-20D-A72L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~) SMC 33945441薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18106514CDQ2B12-20D-A7333945457CDQ2B12-20DZ-A73CDQ2B12-20D-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~) SMC 33945457薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18106541CDQ2B12-20D-A73CZ33945466CDQ2B12-20DZ-A73CZCDQ2B12-20D-A73CZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~) SMC 33945466薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18106566CDQ2B12-20D-A73HL33945475CDQ2B12-20DZ-A73HLCDQ2B12-20D-A73HL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~) SMC 33945475薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18106575CDQ2B12-20D-A73HLS33945484CDQ2B12-20DZ-A73HLSCDQ2B12-20D-A73HLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~) SMC 33945484薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18106593CDQ2B12-20D-A73L33945493CDQ2B12-20DZ-A73LCDQ2B12-20D-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~) SMC 33945493薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18106602CDQ2B12-20D-A73LS33945502CDQ2B12-20DZ-A73LSCDQ2B12-20D-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~) SMC 33945502薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18106611CDQ2B12-20D-A73S33945511CDQ2B12-20DZ-A73SCDQ2B12-20D-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~) SMC 33945511薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする