曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DM~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DM~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19802432CDQ2B20-20DMZ-A73CZ2020複動片ロッド
12,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
18185946CDQ2B20-20DM---
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
18185955CDQ2B20-20DM-A72---
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18185991CDQ2B20-20DM-A72L---
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186016CDQ2B20-20DM-A72S---
7,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186025CDQ2B20-20DM-A73---
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186043CDQ2B20-20DM-A73C---
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186052CDQ2B20-20DM-A73CL---
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186061CDQ2B20-20DM-A73CLS---
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186077CDQ2B20-20DM-A73CS---
7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186086CDQ2B20-20DM-A73CZ2020複動片ロッド
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186095CDQ2B20-20DM-A73H---
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186156CDQ2B20-20DM-A73H3---
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186104CDQ2B20-20DM-A73HL---
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186113CDQ2B20-20DM-A73HLS---
7,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186122CDQ2B20-20DM-A73HS---
7,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186165CDQ2B20-20DM-A73L---
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186174CDQ2B20-20DM-A73LS---
7,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186183CDQ2B20-20DM-A73S---
7,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186226CDQ2B20-20DM-A76H---
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186244CDQ2B20-20DM-A79WL---
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186262CDQ2B20-20DM-A80CL---
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186271CDQ2B20-20DM-A80H2020複動片ロッド
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186305CDQ2B20-20DM-A80LS---
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186323CDQ2B20-20DM-A902020複動片ロッド
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186332CDQ2B20-20DM-A93---
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186341CDQ2B20-20DM-A93L---
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186357CDQ2B20-20DM-A93LS---
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186366CDQ2B20-20DM-A93S---
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186375CDQ2B20-20DM-A93V---
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186384CDQ2B20-20DM-A93VL---
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186393CDQ2B20-20DM-A93VLS---
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186402CDQ2B20-20DM-A96---
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186411CDQ2B20-20DM-F7BAL---
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186427CDQ2B20-20DM-F7BALS---
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186436CDQ2B20-20DM-F7BASBPC---
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186454CDQ2B20-20DM-F7BASDPC---
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186463CDQ2B20-20DM-F7BAVL---
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186472CDQ2B20-20DM-F7BAVLS---
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186481CDQ2B20-20DM-F7BAVZ---
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186506CDQ2B20-20DM-F7BV---
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186515CDQ2B20-20DM-F7BVL---
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186524CDQ2B20-20DM-F7BVLS---
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186542CDQ2B20-20DM-F7BVSDPC---
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186551CDQ2B20-20DM-F7BVZ---
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186585CDQ2B20-20DM-F7BWVL---
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186612CDQ2B20-20DM-F7NV---
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186621CDQ2B20-20DM-F7NVL---
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186673CDQ2B20-20DM-F7PWMDPC---
17,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18186682CDQ2B20-20DM-F79---
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18185946CDQ2B20-20DM33608303CDQ2B20-20DMZCDQ2B20-20DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33608303薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18185955CDQ2B20-20DM-A7233967717CDQ2B20-20DMZ-A72CDQ2B20-20DM-A72 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967717薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18185991CDQ2B20-20DM-A72L33967726CDQ2B20-20DMZ-A72LCDQ2B20-20DM-A72L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967726薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186016CDQ2B20-20DM-A72S33967735CDQ2B20-20DMZ-A72SCDQ2B20-20DM-A72S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967735薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186025CDQ2B20-20DM-A7333967744CDQ2B20-20DMZ-A73CDQ2B20-20DM-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967744薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186043CDQ2B20-20DM-A73C33967753CDQ2B20-20DMZ-A73CCDQ2B20-20DM-A73C 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967753薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186052CDQ2B20-20DM-A73CL33967762CDQ2B20-20DMZ-A73CLCDQ2B20-20DM-A73CL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967762薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186061CDQ2B20-20DM-A73CLS33967771CDQ2B20-20DMZ-A73CLSCDQ2B20-20DM-A73CLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967771薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186077CDQ2B20-20DM-A73CS33967787CDQ2B20-20DMZ-A73CSCDQ2B20-20DM-A73CS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967787薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186086CDQ2B20-20DM-A73CZ19802432CDQ2B20-20DMZ-A73CZCDQ2B20-20DM-A73CZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DM~) SMC 19802432薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DM~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186095CDQ2B20-20DM-A73H33967796CDQ2B20-20DMZ-A73HCDQ2B20-20DM-A73H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967796薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186156CDQ2B20-20DM-A73H333967805CDQ2B20-20DMZ-A73H3CDQ2B20-20DM-A73H3 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967805薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186104CDQ2B20-20DM-A73HL33967814CDQ2B20-20DMZ-A73HLCDQ2B20-20DM-A73HL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967814薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186113CDQ2B20-20DM-A73HLS33967823CDQ2B20-20DMZ-A73HLSCDQ2B20-20DM-A73HLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967823薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186122CDQ2B20-20DM-A73HS33967832CDQ2B20-20DMZ-A73HSCDQ2B20-20DM-A73HS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967832薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186165CDQ2B20-20DM-A73L33967841CDQ2B20-20DMZ-A73LCDQ2B20-20DM-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967841薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186174CDQ2B20-20DM-A73LS33967857CDQ2B20-20DMZ-A73LSCDQ2B20-20DM-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967857薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186183CDQ2B20-20DM-A73S33967866CDQ2B20-20DMZ-A73SCDQ2B20-20DM-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967866薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186226CDQ2B20-20DM-A76H33967875CDQ2B20-20DMZ-A76HCDQ2B20-20DM-A76H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967875薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186244CDQ2B20-20DM-A79WL33967884CDQ2B20-20DMZ-A79WLCDQ2B20-20DM-A79WL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967884薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186262CDQ2B20-20DM-A80CL33967893CDQ2B20-20DMZ-A80CLCDQ2B20-20DM-A80CL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967893薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186271CDQ2B20-20DM-A80H52868051CDQ2B20-20DMZ-A80HCDQ2B20-20DM-A80H 薄形シリンダ CDQ2B20-20 SMC 52868051薄形シリンダ CDQ2B20-20SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18186305CDQ2B20-20DM-A80LS33967902CDQ2B20-20DMZ-A80LSCDQ2B20-20DM-A80LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967902薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186323CDQ2B20-20DM-A9035844497CDQ2B20-20DMZ-A90CDQ2B20-20DM-A90 CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-20DMZ) SMC 35844497CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-20DMZ)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18186332CDQ2B20-20DM-A9333967927CDQ2B20-20DMZ-A93CDQ2B20-20DM-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967927薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186341CDQ2B20-20DM-A93L33967945CDQ2B20-20DMZ-A93LCDQ2B20-20DM-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967945薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186357CDQ2B20-20DM-A93LS33967954CDQ2B20-20DMZ-A93LSCDQ2B20-20DM-A93LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967954薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186366CDQ2B20-20DM-A93S33967963CDQ2B20-20DMZ-A93SCDQ2B20-20DM-A93S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967963薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186375CDQ2B20-20DM-A93V33967972CDQ2B20-20DMZ-A93VCDQ2B20-20DM-A93V 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967972薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186384CDQ2B20-20DM-A93VL33967981CDQ2B20-20DMZ-A93VLCDQ2B20-20DM-A93VL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967981薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186393CDQ2B20-20DM-A93VLS33967997CDQ2B20-20DMZ-A93VLSCDQ2B20-20DM-A93VLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33967997薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186402CDQ2B20-20DM-A9633968015CDQ2B20-20DMZ-A96CDQ2B20-20DM-A96 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968015薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186411CDQ2B20-20DM-F7BAL33968085CDQ2B20-20DMZ-F7BALCDQ2B20-20DM-F7BAL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968085薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186427CDQ2B20-20DM-F7BALS33968094CDQ2B20-20DMZ-F7BALSCDQ2B20-20DM-F7BALS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968094薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186436CDQ2B20-20DM-F7BASBPC33968103CDQ2B20-20DMZ-F7BASBPCCDQ2B20-20DM-F7BASBPC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968103薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186454CDQ2B20-20DM-F7BASDPC33968112CDQ2B20-20DMZ-F7BASDPCCDQ2B20-20DM-F7BASDPC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968112薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186463CDQ2B20-20DM-F7BAVL33968121CDQ2B20-20DMZ-F7BAVLCDQ2B20-20DM-F7BAVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968121薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186472CDQ2B20-20DM-F7BAVLS33968137CDQ2B20-20DMZ-F7BAVLSCDQ2B20-20DM-F7BAVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968137薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186481CDQ2B20-20DM-F7BAVZ33968146CDQ2B20-20DMZ-F7BAVZCDQ2B20-20DM-F7BAVZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968146薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186506CDQ2B20-20DM-F7BV33968155CDQ2B20-20DMZ-F7BVCDQ2B20-20DM-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968155薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186515CDQ2B20-20DM-F7BVL33968164CDQ2B20-20DMZ-F7BVLCDQ2B20-20DM-F7BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968164薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186524CDQ2B20-20DM-F7BVLS33968173CDQ2B20-20DMZ-F7BVLSCDQ2B20-20DM-F7BVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968173薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186542CDQ2B20-20DM-F7BVSDPC33968182CDQ2B20-20DMZ-F7BVSDPCCDQ2B20-20DM-F7BVSDPC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968182薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186551CDQ2B20-20DM-F7BVZ33968191CDQ2B20-20DMZ-F7BVZCDQ2B20-20DM-F7BVZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968191薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186585CDQ2B20-20DM-F7BWVL33968207CDQ2B20-20DMZ-F7BWVLCDQ2B20-20DM-F7BWVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968207薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186612CDQ2B20-20DM-F7NV33968216CDQ2B20-20DMZ-F7NVCDQ2B20-20DM-F7NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968216薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186621CDQ2B20-20DM-F7NVL33968225CDQ2B20-20DMZ-F7NVLCDQ2B20-20DM-F7NVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968225薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186673CDQ2B20-20DM-F7PWMDPC33968234CDQ2B20-20DMZ-F7PWMDPCCDQ2B20-20DM-F7PWMDPC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968234薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18186682CDQ2B20-20DM-F7933968024CDQ2B20-20DMZ-F79CDQ2B20-20DM-F79 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC 33968024薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする