薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DM~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DM~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11094712CDQ2B20-30DMZ-A73HS2030複動片ロッド
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
18194267CDQ2B20-30DM---
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194276CDQ2B20-30DM-A72---
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194303CDQ2B20-30DM-A73---
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194312CDQ2B20-30DM-A73C---
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194321CDQ2B20-30DM-A73CL---
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194337CDQ2B20-30DM-A73CLS---
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194346CDQ2B20-30DM-A73H---
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194355CDQ2B20-30DM-A73HL---
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194364CDQ2B20-30DM-A73HLS---
7,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194373CDQ2B20-30DM-A73HS2030複動片ロッド
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194382CDQ2B20-30DM-A73HZ---
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194391CDQ2B20-30DM-A73L---
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194416CDQ2B20-30DM-A73L3---
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194407CDQ2B20-30DM-A73LS---
7,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194425CDQ2B20-30DM-A73S---
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194434CDQ2B20-30DM-A73Z---
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194443CDQ2B20-30DM-A73ZS---
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194477CDQ2B20-30DM-A79W---
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194486CDQ2B20-30DM-A79WL---
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194495CDQ2B20-30DM-A79WLS---
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194547CDQ2B20-30DM-A93---
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194556CDQ2B20-30DM-A93L---
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194565CDQ2B20-30DM-A93LS---
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194574CDQ2B20-30DM-A93S---
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194583CDQ2B20-30DM-A93V---
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194592CDQ2B20-30DM-A93VL---
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194601CDQ2B20-30DM-F7BAL---
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194617CDQ2B20-30DM-F7BALS---
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194626CDQ2B20-30DM-F7BASDPC---
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194635CDQ2B20-30DM-F7BAVL---
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194644CDQ2B20-30DM-F7BAVZ---
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194653CDQ2B20-30DM-F7BAZ---
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194662CDQ2B20-30DM-F7BV---
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194671CDQ2B20-30DM-F7BVL---
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194696CDQ2B20-30DM-F7BVL3---
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194687CDQ2B20-30DM-F7BVLS---
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194705CDQ2B20-30DM-F7BVS---
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194714CDQ2B20-30DM-F7BVSDPC---
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194723CDQ2B20-30DM-F7BVZ---
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194732CDQ2B20-30DM-F7BWV---
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194741CDQ2B20-30DM-F7BWVL---
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194766CDQ2B20-30DM-F7BWVSDPC---
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194775CDQ2B20-30DM-F7NV---
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194784CDQ2B20-30DM-F7NVL---
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194793CDQ2B20-30DM-F7NWV---
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194811CDQ2B20-30DM-F7PL---
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194827CDQ2B20-30DM-F79---
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194836CDQ2B20-30DM-F79L---
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18194863CDQ2B20-30DM-F79W2030複動片ロッド
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18194267CDQ2B20-30DM33608382CDQ2B20-30DMZCDQ2B20-30DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33608382薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194276CDQ2B20-30DM-A7233974227CDQ2B20-30DMZ-A72CDQ2B20-30DM-A72 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974227薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194303CDQ2B20-30DM-A7333974236CDQ2B20-30DMZ-A73CDQ2B20-30DM-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974236薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194312CDQ2B20-30DM-A73C33974245CDQ2B20-30DMZ-A73CCDQ2B20-30DM-A73C 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974245薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194321CDQ2B20-30DM-A73CL33974254CDQ2B20-30DMZ-A73CLCDQ2B20-30DM-A73CL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974254薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194337CDQ2B20-30DM-A73CLS33974263CDQ2B20-30DMZ-A73CLSCDQ2B20-30DM-A73CLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974263薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194346CDQ2B20-30DM-A73H33974272CDQ2B20-30DMZ-A73HCDQ2B20-30DM-A73H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974272薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194355CDQ2B20-30DM-A73HL33974281CDQ2B20-30DMZ-A73HLCDQ2B20-30DM-A73HL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974281薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194364CDQ2B20-30DM-A73HLS33974297CDQ2B20-30DMZ-A73HLSCDQ2B20-30DM-A73HLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974297薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194373CDQ2B20-30DM-A73HS11094712CDQ2B20-30DMZ-A73HSCDQ2B20-30DM-A73HS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DM~) SMC 11094712薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DM~)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194382CDQ2B20-30DM-A73HZ33974306CDQ2B20-30DMZ-A73HZCDQ2B20-30DM-A73HZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974306薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194391CDQ2B20-30DM-A73L33974315CDQ2B20-30DMZ-A73LCDQ2B20-30DM-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974315薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194416CDQ2B20-30DM-A73L333974324CDQ2B20-30DMZ-A73L3CDQ2B20-30DM-A73L3 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974324薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194407CDQ2B20-30DM-A73LS33974333CDQ2B20-30DMZ-A73LSCDQ2B20-30DM-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974333薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194425CDQ2B20-30DM-A73S33974342CDQ2B20-30DMZ-A73SCDQ2B20-30DM-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974342薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194434CDQ2B20-30DM-A73Z33974351CDQ2B20-30DMZ-A73ZCDQ2B20-30DM-A73Z 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974351薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194443CDQ2B20-30DM-A73ZS33974367CDQ2B20-30DMZ-A73ZSCDQ2B20-30DM-A73ZS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974367薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194477CDQ2B20-30DM-A79W33974376CDQ2B20-30DMZ-A79WCDQ2B20-30DM-A79W 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974376薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194486CDQ2B20-30DM-A79WL33974385CDQ2B20-30DMZ-A79WLCDQ2B20-30DM-A79WL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974385薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194495CDQ2B20-30DM-A79WLS33974394CDQ2B20-30DMZ-A79WLSCDQ2B20-30DM-A79WLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974394薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194547CDQ2B20-30DM-A9333974403CDQ2B20-30DMZ-A93CDQ2B20-30DM-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974403薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194556CDQ2B20-30DM-A93L33974412CDQ2B20-30DMZ-A93LCDQ2B20-30DM-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974412薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194565CDQ2B20-30DM-A93LS33974421CDQ2B20-30DMZ-A93LSCDQ2B20-30DM-A93LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974421薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194574CDQ2B20-30DM-A93S33974437CDQ2B20-30DMZ-A93SCDQ2B20-30DM-A93S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974437薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194583CDQ2B20-30DM-A93V33974446CDQ2B20-30DMZ-A93VCDQ2B20-30DM-A93V 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974446薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194592CDQ2B20-30DM-A93VL33974455CDQ2B20-30DMZ-A93VLCDQ2B20-30DM-A93VL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974455薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194601CDQ2B20-30DM-F7BAL33974561CDQ2B20-30DMZ-F7BALCDQ2B20-30DM-F7BAL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974561薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194617CDQ2B20-30DM-F7BALS33974577CDQ2B20-30DMZ-F7BALSCDQ2B20-30DM-F7BALS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974577薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194626CDQ2B20-30DM-F7BASDPC33974586CDQ2B20-30DMZ-F7BASDPCCDQ2B20-30DM-F7BASDPC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974586薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194635CDQ2B20-30DM-F7BAVL33974595CDQ2B20-30DMZ-F7BAVLCDQ2B20-30DM-F7BAVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974595薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194644CDQ2B20-30DM-F7BAVZ33974604CDQ2B20-30DMZ-F7BAVZCDQ2B20-30DM-F7BAVZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974604薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194653CDQ2B20-30DM-F7BAZ33974613CDQ2B20-30DMZ-F7BAZCDQ2B20-30DM-F7BAZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974613薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194662CDQ2B20-30DM-F7BV33974622CDQ2B20-30DMZ-F7BVCDQ2B20-30DM-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974622薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194671CDQ2B20-30DM-F7BVL33974631CDQ2B20-30DMZ-F7BVLCDQ2B20-30DM-F7BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974631薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194696CDQ2B20-30DM-F7BVL333974647CDQ2B20-30DMZ-F7BVL3CDQ2B20-30DM-F7BVL3 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974647薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194687CDQ2B20-30DM-F7BVLS33974656CDQ2B20-30DMZ-F7BVLSCDQ2B20-30DM-F7BVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974656薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194705CDQ2B20-30DM-F7BVS33974665CDQ2B20-30DMZ-F7BVSCDQ2B20-30DM-F7BVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974665薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194714CDQ2B20-30DM-F7BVSDPC33974674CDQ2B20-30DMZ-F7BVSDPCCDQ2B20-30DM-F7BVSDPC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974674薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194723CDQ2B20-30DM-F7BVZ33974683CDQ2B20-30DMZ-F7BVZCDQ2B20-30DM-F7BVZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974683薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194732CDQ2B20-30DM-F7BWV33974692CDQ2B20-30DMZ-F7BWVCDQ2B20-30DM-F7BWV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974692薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194741CDQ2B20-30DM-F7BWVL33974701CDQ2B20-30DMZ-F7BWVLCDQ2B20-30DM-F7BWVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974701薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194766CDQ2B20-30DM-F7BWVSDPC33974717CDQ2B20-30DMZ-F7BWVSDPCCDQ2B20-30DM-F7BWVSDPC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974717薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194775CDQ2B20-30DM-F7NV33974726CDQ2B20-30DMZ-F7NVCDQ2B20-30DM-F7NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974726薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194784CDQ2B20-30DM-F7NVL33974735CDQ2B20-30DMZ-F7NVLCDQ2B20-30DM-F7NVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974735薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194793CDQ2B20-30DM-F7NWV33974744CDQ2B20-30DMZ-F7NWVCDQ2B20-30DM-F7NWV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974744薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194811CDQ2B20-30DM-F7PL33974753CDQ2B20-30DMZ-F7PLCDQ2B20-30DM-F7PL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974753薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194827CDQ2B20-30DM-F7933974534CDQ2B20-30DMZ-F79CDQ2B20-30DM-F79 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974534薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194836CDQ2B20-30DM-F79L33974543CDQ2B20-30DMZ-F79LCDQ2B20-30DM-F79L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC 33974543薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18194863CDQ2B20-30DM-F79W35849372CDQ2B20-30DMZ-F79WCDQ2B20-30DM-F79W CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-30DMZ) SMC 35849372CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-30DMZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする