曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全122種類を絞り込む
ストローク(mm)
122種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18054802CDQ2BP50-25D25
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054811CDQ2BP50-25D-P7425
28,440
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054827CDQ2BP50-25D-P74L25
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054836CDQ2BP50-25D-P74Z25
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054845CDQ2BP50-25D-P74ZS25
26,620
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054854CDQ2BP50-25DM25
21,180
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054863CDQ2BP50-25DM-P7025
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054872CDQ2BP50-25DM-P70Z25
32,950
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054881CDQ2BP50-25DM-P7425
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054897CDQ2BP50-25DM-P74L25
30,970
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054906CDQ2BP50-25DM-P74LS25
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054915CDQ2BP50-25DM-P74Z25
32,950
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054924CDQ2BP50-25DM-P74ZS25
27,060
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054933CDQ2BP50-25DM-P7525
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054942CDQ2BP50-25DM-P75Z25
32,950
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054951CDQ2BP50-30D30
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054967CDQ2BP50-30D-P7430
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054976CDQ2BP50-30D-P74L30
31,020
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054985CDQ2BP50-30D-P74LS30
26,130
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
18054994CDQ2BP50-30D-P74Z30
33,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055003CDQ2BP50-30D-P74ZS30
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055012CDQ2BP50-30DM30
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055021CDQ2BP50-30DM-P7030
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055037CDQ2BP50-30DM-P70S30
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055046CDQ2BP50-30DM-P70Z30
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055064CDQ2BP50-30DM-P7430
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055073CDQ2BP50-30DM-P74L30
31,460
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055082CDQ2BP50-30DM-P74LS30
26,570
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055091CDQ2BP50-30DM-P74Z30
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055107CDQ2BP50-30DM-P74ZS30
27,560
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055116CDQ2BP50-30DM-P7530
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055125CDQ2BP50-30DM-P75Z30
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055055CDQ2BP50-30DM-P70330
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055134CDQ2BP50-35D35
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055143CDQ2BP50-35D-P7435
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055152CDQ2BP50-35D-P74L35
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055161CDQ2BP50-35D-P74Z35
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055177CDQ2BP50-35D-P74ZS35
27,390
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055186CDQ2BP50-35D-P75L35
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055195CDQ2BP50-35DM35
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055204CDQ2BP50-35DM-P7035
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055213CDQ2BP50-35DM-P70Z35
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055222CDQ2BP50-35DM-P7435
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055231CDQ2BP50-35DM-P74L35
31,740
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055247CDQ2BP50-35DM-P74Z35
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055256CDQ2BP50-35DM-P74ZS35
27,830
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055265CDQ2BP50-35DM-P75Z35
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055274CDQ2BP50-40D40
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055283CDQ2BP50-40D-P7440
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18055292CDQ2BP50-40D-P74L40
31,460
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする