曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全105種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18541984CDQ2DP50-25D5025
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18541993CDQ2DP50-25DM5025
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542002CDQ2DP50-25DM-P755025
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542011CDQ2DP50-30D5030
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542027CDQ2DP50-30DM5030
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542036CDQ2DP50-30DM-P745030
30,750
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542045CDQ2DP50-30DM-P74L5030
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542054CDQ2DP50-30DM-P74Z5030
34,820
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21313521CDQ2DP50-30DM-P74ZS5030
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542063CDQ2DP50-30DM-P75Z5030
34,820
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542072CDQ2DP50-35D5035
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542081CDQ2DP50-35DM5035
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542097CDQ2DP50-35DM-P74Z5035
35,090
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542106CDQ2DP50-40D5040
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542115CDQ2DP50-40DM5040
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542124CDQ2DP50-40DM-P705040
31,190
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542133CDQ2DP50-40DM-P745040
31,190
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542142CDQ2DP50-40DM-P74Z5040
35,260
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542151CDQ2DP50-40DM-P75L5040
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542167CDQ2DP50-45D5045
23,380
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542176CDQ2DP50-45DM5045
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542185CDQ2DP50-50D5050
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542194CDQ2DP50-50DM5050
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542203CDQ2DP50-50DM-P705050
31,850
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542212CDQ2DP50-50DM-P745050
31,850
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542221CDQ2DP50-50DM-P74L5050
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542237CDQ2DP50-50DM-P74Z5050
35,920
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21313537CDQ2DP50-50DM-P74ZS5050
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542246CDQ2DP50-50DM-P755050
31,850
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542255CDQ2DP50-50DM-P75Z5050
35,920
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542264CDQ2DP50-75D5075
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542273CDQ2DP50-75DM5075
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542282CDQ2DP50-75DM-P745075
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542291CDQ2DP50-75DM-P74Z5075
37,290
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542307CDQ2DP50-80DM-P705080
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542316CDQ2DP50-90DM-P74Z5090
38,670
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
18541932CDQ2DP50-100D50100
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
18541941CDQ2DP50-100DM50100
26,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
18541957CDQ2DP50-100DM-P7450100
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
18541966CDQ2DP50-100DM-P74L50100
36,690
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
18541975CDQ2DP50-100DM-P74Z50100
38,670
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21313512CDQ2DP50-100DM-P74ZS50100
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542377CDQ2DP63-25D6325
29,540
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542386CDQ2DP63-25DM6325
30,030
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542395CDQ2DP63-25DM-P746325
37,730
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542404CDQ2DP63-25DM-P74S6325
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542413CDQ2DP63-25DM-P756325
37,730
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542422CDQ2DP63-25DM-P75L6325
39,820
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542431CDQ2DP63-30D6330
29,980
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
18542447CDQ2DP63-30DM6330
30,470
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする