薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-15~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-15~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50523489CDQ2G40-15DMZ-J79CL4015複動片ロッド
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
18851682CDQ2G40-15D---
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18851691CDQ2G40-15D-A72---
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18851716CDQ2G40-15D-A73H---
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18851725CDQ2G40-15D-A73HL4015複動片ロッド
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18851822CDQ2G40-15D-A93---
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18851831CDQ2G40-15D-A93L4015複動片ロッド
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18851847CDQ2G40-15D-A93V---
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18851856CDQ2G40-15D-A93VL4015複動片ロッド
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18851865CDQ2G40-15D-F7BV---
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18851883CDQ2G40-15D-J79---
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18851892CDQ2G40-15D-M9B---
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18851901CDQ2G40-15D-M9BL---
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18851962CDQ2G40-15D-M9NL---
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18851971CDQ2G40-15DC---
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852102CDQ2G40-15DC-A93---
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852136CDQ2G40-15DC-F7BWVS---
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852154CDQ2G40-15DC-M9BV---
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852172CDQ2G40-15DC-M9BWVS---
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852181CDQ2G40-15DCM---
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852206CDQ2G40-15DCM-A73H---
16,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852267CDQ2G40-15DCM-A73L---
16,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852312CDQ2G40-15DCM-A93L---
16,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852337CDQ2G40-15DCM-A93VL---
16,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852364CDQ2G40-15DCM-M9BWV4015複動片ロッド
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852382CDQ2G40-15DM---
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852407CDQ2G40-15DM-A73---
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852434CDQ2G40-15DM-A73HLS4015複動片ロッド
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852522CDQ2G40-15DM-A934015複動片ロッド
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852531CDQ2G40-15DM-F7BWVLS---
15,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852565CDQ2G40-15DM-J79CL4015複動片ロッド
19,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852574CDQ2G40-15DM-J79L---
17,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852583CDQ2G40-15DM-M9BL---
17,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852592CDQ2G40-15DM-M9BVL---
17,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852601CDQ2G40-15DM-M9BW4015複動片ロッド
16,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852617CDQ2G40-15DM-M9BWL---
17,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852635CDQ2G40-15DM-M9BWVLS---
14,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852644CDQ2G40-15DM-M9N---
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852662CDQ2G40-150DC---
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852671CDQ2G40-150DC-A72---
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852687CDQ2G40-150DC-A73---
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852705CDQ2G40-150DC-A73H---
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852723CDQ2G40-150DC-A73L---
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852766CDQ2G40-150DC-A93---
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852775CDQ2G40-150DC-A93L---
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852784CDQ2G40-150DC-A93V---
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852793CDQ2G40-150DC-A93VL---
19,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852802CDQ2G40-150DC-A93VLS---
17,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852827CDQ2G40-150DC-F7BALS---
20,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
18852836CDQ2G40-150DC-F7BV---
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18851682CDQ2G40-15D34404964CDQ2G40-15DZCDQ2G40-15D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~) SMC 34404964薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18851691CDQ2G40-15D-A7234404973CDQ2G40-15DZ-A72CDQ2G40-15D-A72 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~) SMC 34404973薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18851716CDQ2G40-15D-A73H34404982CDQ2G40-15DZ-A73HCDQ2G40-15D-A73H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~) SMC 34404982薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18851725CDQ2G40-15D-A73HL53047285CDQ2G40-15DZ-A73HLCDQ2G40-15D-A73HL 薄形シリンダ CDQ2G40 SMC 53047285薄形シリンダ CDQ2G40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18851822CDQ2G40-15D-A9334404991CDQ2G40-15DZ-A93CDQ2G40-15D-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~) SMC 34404991薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18851831CDQ2G40-15D-A93L36245502CDQ2G40-15DZ-A93LCDQ2G40-15D-A93L CD Series(CDQ2G40) SMC 36245502CD Series(CDQ2G40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18851847CDQ2G40-15D-A93V34405007CDQ2G40-15DZ-A93VCDQ2G40-15D-A93V 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~) SMC 34405007薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18851856CDQ2G40-15D-A93VL53047294CDQ2G40-15DZ-A93VLCDQ2G40-15D-A93VL 薄形シリンダ CDQ2G40 SMC 53047294薄形シリンダ CDQ2G40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18851865CDQ2G40-15D-F7BV34405025CDQ2G40-15DZ-F7BVCDQ2G40-15D-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~) SMC 34405025薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18851883CDQ2G40-15D-J7934405043CDQ2G40-15DZ-J79CDQ2G40-15D-J79 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~) SMC 34405043薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18851892CDQ2G40-15D-M9B34405052CDQ2G40-15DZ-M9BCDQ2G40-15D-M9B 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~) SMC 34405052薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18851901CDQ2G40-15D-M9BL34405061CDQ2G40-15DZ-M9BLCDQ2G40-15D-M9BL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~) SMC 34405061薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18851962CDQ2G40-15D-M9NL34405095CDQ2G40-15DZ-M9NLCDQ2G40-15D-M9NL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~) SMC 34405095薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DZ~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18851971CDQ2G40-15DC34401936CDQ2G40-15DCZCDQ2G40-15DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401936薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852102CDQ2G40-15DC-A9334401945CDQ2G40-15DCZ-A93CDQ2G40-15DC-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401945薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852136CDQ2G40-15DC-F7BWVS34401954CDQ2G40-15DCZ-F7BWVSCDQ2G40-15DC-F7BWVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401954薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852154CDQ2G40-15DC-M9BV34401963CDQ2G40-15DCZ-M9BVCDQ2G40-15DC-M9BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401963薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852172CDQ2G40-15DC-M9BWVS34401972CDQ2G40-15DCZ-M9BWVSCDQ2G40-15DC-M9BWVS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401972薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852181CDQ2G40-15DCM34399933CDQ2G40-15DCMZCDQ2G40-15DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCMZ~) SMC 34399933薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCMZ~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852206CDQ2G40-15DCM-A73H34399942CDQ2G40-15DCMZ-A73HCDQ2G40-15DCM-A73H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCMZ~) SMC 34399942薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCMZ~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852267CDQ2G40-15DCM-A73L34399951CDQ2G40-15DCMZ-A73LCDQ2G40-15DCM-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCMZ~) SMC 34399951薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCMZ~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852312CDQ2G40-15DCM-A93L34399976CDQ2G40-15DCMZ-A93LCDQ2G40-15DCM-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCMZ~) SMC 34399976薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCMZ~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852337CDQ2G40-15DCM-A93VL34399985CDQ2G40-15DCMZ-A93VLCDQ2G40-15DCM-A93VL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCMZ~) SMC 34399985薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCMZ~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852364CDQ2G40-15DCM-M9BWV53047163CDQ2G40-15DCMZ-M9BWVCDQ2G40-15DCM-M9BWV 薄形シリンダ CDQ2G40 SMC 53047163薄形シリンダ CDQ2G40SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852382CDQ2G40-15DM34403406CDQ2G40-15DMZCDQ2G40-15DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~) SMC 34403406薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852407CDQ2G40-15DM-A7334403415CDQ2G40-15DMZ-A73CDQ2G40-15DM-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~) SMC 34403415薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852434CDQ2G40-15DM-A73HLS36245344CDQ2G40-15DMZ-A73HLSCDQ2G40-15DM-A73HLS CD Series(CDQ2G40) SMC 36245344CD Series(CDQ2G40)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18852522CDQ2G40-15DM-A9336245414CDQ2G40-15DMZ-A93CDQ2G40-15DM-A93 CD Series(CDQ2G40) SMC 36245414CD Series(CDQ2G40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18852531CDQ2G40-15DM-F7BWVLS34403433CDQ2G40-15DMZ-F7BWVLSCDQ2G40-15DM-F7BWVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~) SMC 34403433薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852565CDQ2G40-15DM-J79CL50523489CDQ2G40-15DMZ-J79CLCDQ2G40-15DM-J79CL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-15~) SMC 50523489薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-15~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852574CDQ2G40-15DM-J79L34403476CDQ2G40-15DMZ-J79LCDQ2G40-15DM-J79L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~) SMC 34403476薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852583CDQ2G40-15DM-M9BL34403485CDQ2G40-15DMZ-M9BLCDQ2G40-15DM-M9BL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~) SMC 34403485薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852592CDQ2G40-15DM-M9BVL34403494CDQ2G40-15DMZ-M9BVLCDQ2G40-15DM-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~) SMC 34403494薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852601CDQ2G40-15DM-M9BW53047276CDQ2G40-15DMZ-M9BWCDQ2G40-15DM-M9BW 薄形シリンダ CDQ2G40 SMC 53047276薄形シリンダ CDQ2G40SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18852617CDQ2G40-15DM-M9BWL34403503CDQ2G40-15DMZ-M9BWLCDQ2G40-15DM-M9BWL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~) SMC 34403503薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852635CDQ2G40-15DM-M9BWVLS34403521CDQ2G40-15DMZ-M9BWVLSCDQ2G40-15DM-M9BWVLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~) SMC 34403521薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852644CDQ2G40-15DM-M9N34403537CDQ2G40-15DMZ-M9NCDQ2G40-15DM-M9N 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~) SMC 34403537薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DMZ~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852662CDQ2G40-150DC34401701CDQ2G40-150DCZCDQ2G40-150DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401701薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852671CDQ2G40-150DC-A7234401717CDQ2G40-150DCZ-A72CDQ2G40-150DC-A72 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401717薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852687CDQ2G40-150DC-A7334401726CDQ2G40-150DCZ-A73CDQ2G40-150DC-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401726薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852705CDQ2G40-150DC-A73H34401735CDQ2G40-150DCZ-A73HCDQ2G40-150DC-A73H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401735薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852723CDQ2G40-150DC-A73L34401744CDQ2G40-150DCZ-A73LCDQ2G40-150DC-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401744薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852766CDQ2G40-150DC-A9334401753CDQ2G40-150DCZ-A93CDQ2G40-150DC-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401753薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852775CDQ2G40-150DC-A93L34401762CDQ2G40-150DCZ-A93LCDQ2G40-150DC-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401762薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852784CDQ2G40-150DC-A93V34401771CDQ2G40-150DCZ-A93VCDQ2G40-150DC-A93V 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401771薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852793CDQ2G40-150DC-A93VL34401787CDQ2G40-150DCZ-A93VLCDQ2G40-150DC-A93VL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401787薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852802CDQ2G40-150DC-A93VLS34401796CDQ2G40-150DCZ-A93VLSCDQ2G40-150DC-A93VLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401796薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852827CDQ2G40-150DC-F7BALS34401814CDQ2G40-150DCZ-F7BALSCDQ2G40-150DC-F7BALS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401814薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18852836CDQ2G40-150DC-F7BV34401823CDQ2G40-150DCZ-F7BVCDQ2G40-150DC-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~) SMC 34401823薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCZ~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする