曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GP~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GP~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GP~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GP~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GP~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GP~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GP~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全6種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18813715CDQ2GP50-25DM-P745025
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
18813724CDQ2GP50-50DM-P745050
31,850
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18813706CDQ2GP50-100DM-P7050100
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
18813733CDQ2GP63-25DM-P746325
37,730
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
18813742CDQ2GP63-85DM-P746385
44,770
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
18813751CDQ2GP80-75DM8075
48,290
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする