薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
全235種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
235種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20250991CQ2A20-1D201複動片ロッド
4,070
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20250982CQ2A20-01TM201引込み単動形
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251296CQ2A20-2DM202複動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251472CQ2A20-3DCM203複動片ロッド
5,230
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251481CQ2A20-3DM203複動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251682CQ2A20-4D204複動片ロッド
4,070
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251691CQ2A20-4DM204複動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251883CQ2A20-5D205複動片ロッド
4,070
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20251892CQ2A20-5DC205複動片ロッド
4,950
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251901CQ2A20-5DCM205複動片ロッド
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20251917CQ2A20-5DF205複動片ロッド
4,070
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251926CQ2A20-5DFC205複動片ロッド
4,950
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251935CQ2A20-5DFCM205複動片ロッド
5,230
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251944CQ2A20-5DFM205複動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251953CQ2A20-5DM205複動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
20251962CQ2A20-5S205単動片ロッド
4,070
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20251971CQ2A20-5SF205単動片ロッド
4,070
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251987CQ2A20-5SFM205単動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251996CQ2A20-5SM205単動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20252005CQ2A20-5T205単動片ロッド
4,070
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20252014CQ2A20-5TF205単動片ロッド
4,070
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20252023CQ2A20-5TFM205単動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20252032CQ2A20-5TM205単動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20252127CQ2A20-6DC206複動片ロッド
5,230
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20252136CQ2A20-6DM206複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
20252145CQ2A20-7DCM207複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20252154CQ2A20-8DM208複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251007CQ2A20-10D2010複動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20251016CQ2A20-10DC2010複動片ロッド
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20251025CQ2A20-10DCM2010複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
20251034CQ2A20-10DF2010複動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251043CQ2A20-10DFC2010複動片ロッド
5,230
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251052CQ2A20-10DFCM2010複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251061CQ2A20-10DFM2010複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251077CQ2A20-10DM2010複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
20251086CQ2A20-10S2010単動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20251095CQ2A20-10SF2010単動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251104CQ2A20-10SFM2010単動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251113CQ2A20-10SM2010単動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
20251122CQ2A20-10T2010単動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20251131CQ2A20-10TF2010単動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251147CQ2A20-10TFM2010単動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251156CQ2A20-10TM2010単動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251165CQ2A20-11D2011複動片ロッド
4,730
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251174CQ2A20-12D2012複動片ロッド
4,730
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251183CQ2A20-12DCM2012複動片ロッド
5,890
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251192CQ2A20-13DC2013複動片ロッド
5,610
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20251201CQ2A20-15D2015複動片ロッド
4,730
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
20251217CQ2A20-15DC2015複動片ロッド
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20251226CQ2A20-15DCM2015複動片ロッド
5,890
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする