薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) - SMC
(1件のレビュー)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20271815CQ2B16-0DCM160--複動片ロッド
4,400
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
20271833CQ2B16-1D161--複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
20271842CQ2B16-1DC161--複動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20271851CQ2B16-1DM161--複動片ロッド
3,520
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272296CQ2B16-2+18DCM-XC1016-182複動片ロッド
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272305CQ2B16-2D162--複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272314CQ2B16-2DC162--複動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272323CQ2B16-2DM162--複動片ロッド
3,520
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272506CQ2B16-3D163--複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272515CQ2B16-3DM163--複動片ロッド
3,520
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272594CQ2B16-4D164--複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272603CQ2B16-4DM164--複動片ロッド
3,520
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272655CQ2B16-5+5D-XC1116-55複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
当日出荷
20272664CQ2B16-5+5DM-XC1016-55複動片ロッド
10,120
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272673CQ2B16-5+5DM-XC1116-55複動片ロッド
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272612CQ2B16-5+10D-XC1016-105複動片ロッド
10,070
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272621CQ2B16-5+10DM-XC1016-105複動片ロッド
10,620
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272637CQ2B16-5+10DM-XC1116-105複動片ロッド
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272646CQ2B16-5+30DC-XC1016-305複動片ロッド
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272682CQ2B16-5D165--複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
20272691CQ2B16-5DC165--複動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
当日出荷
20272707CQ2B16-5DCM165--複動片ロッド
4,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
20272716CQ2B16-5DF165--複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
20272725CQ2B16-5DFC165--複動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272734CQ2B16-5DFCM165--複動片ロッド
4,400
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272743CQ2B16-5DFM165--複動片ロッド
3,520
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272752CQ2B16-5DM165--複動片ロッド
3,520
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
20272761CQ2B16-5S165--単動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
20272777CQ2B16-5SF165--単動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272786CQ2B16-5SFM165--単動片ロッド
3,520
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272795CQ2B16-5SM165--単動片ロッド
3,520
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
20272804CQ2B16-5T165--単動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
20272813CQ2B16-5TF165--単動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272822CQ2B16-5TFM165--単動片ロッド
3,520
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272831CQ2B16-5TM165--単動片ロッド
3,520
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
20272847CQ2B16-6D166--複動片ロッド
3,740
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272856CQ2B16-6DM166--複動片ロッド
4,020
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272865CQ2B16-7D167--複動片ロッド
3,740
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272874CQ2B16-7DM167--複動片ロッド
4,020
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272883CQ2B16-8+10DCM-XC1116-108複動片ロッド
16,170
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272892CQ2B16-8D168--複動片ロッド
3,740
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
20272901CQ2B16-8DC168--複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
20271867CQ2B16-10+0D-XC1116-010複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20271937CQ2B16-10+5DCM-XC1116-510複動片ロッド
15,350
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20271876CQ2B16-10+10D-XC1016-1010複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
20271885CQ2B16-10+10D-XC1116-1010複動片ロッド
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20271894CQ2B16-10+15D-XC1016-1510複動片ロッド
11,060
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
20271903CQ2B16-10+15DCM-XC1016-1510複動片ロッド
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20271912CQ2B16-10+20D-XC1116-2010複動片ロッド
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20271921CQ2B16-10+20DM-XC1016-2010複動片ロッド
12,490
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20272917
2025-01-23
用途: 保守
製造業

エアリシンダーの動きが悪くなったため交換用に購入しました。
メーカーサイトを見ながら交換したため特に問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする