薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) - SMC
(1件のレビュー)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20273897CQ2B20-1D201--複動片ロッド
4,070
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
20274545CQ2B20-2D202--複動片ロッド
4,070
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
20274554CQ2B20-2DC202--複動片ロッド
4,950
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
20274563CQ2B20-2DCM202--複動片ロッド
5,230
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
20274572CQ2B20-2DM202--複動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
20273872CQ2B20-03D203--複動片ロッド
4,070
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275035CQ2B20-3D203--複動片ロッド
4,070
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275044CQ2B20-3DM203--複動片ロッド
4,350
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275367CQ2B20-4D204--複動片ロッド
4,070
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275376CQ2B20-4DC204--複動片ロッド
4,950
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275385CQ2B20-4DM204--複動片ロッド
4,350
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275604CQ2B20-5+0DC-XC1120-50複動片ロッド
15,730
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275613CQ2B20-5+0DM-XC1120-50複動片ロッド
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275683CQ2B20-5+5DC-XC1020-55複動片ロッド
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275692CQ2B20-5+5DCM-XC1020-55複動片ロッド
14,630
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275701CQ2B20-5+5DM-XC1020-55複動片ロッド
12,870
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275622CQ2B20-5+10DCM-XC1020-510複動片ロッド
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275631CQ2B20-5+15D-XC1120-515複動片ロッド
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275647CQ2B20-5+15DM-XC1020-515複動片ロッド
13,530
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275656CQ2B20-5+25DCM-XC1020-525複動片ロッド
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275665CQ2B20-5+25DM-XC1020-525複動片ロッド
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275674CQ2B20-5+35D-XC1020-535複動片ロッド
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275717CQ2B20-5D205--複動片ロッド
4,070
3,798
4,178(税込)
当日出荷
20275726CQ2B20-5D-X202205--複動片ロッド
4,070
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275735CQ2B20-5DC205--複動片ロッド
4,950
4,498
4,948(税込)
当日出荷
20275744CQ2B20-5DC-X202205--複動片ロッド
4,950
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275753CQ2B20-5DCM205--複動片ロッド
5,230
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
20275762CQ2B20-5DF205--複動片ロッド
4,070
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275771CQ2B20-5DFC205--複動片ロッド
4,950
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275787CQ2B20-5DFCM205--複動片ロッド
5,230
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275796CQ2B20-5DFM205--複動片ロッド
4,350
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275805CQ2B20-5DM205--複動片ロッド
4,350
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
20275814CQ2B20-5S205--単動片ロッド
4,070
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20275823CQ2B20-5SF205--単動片ロッド
4,070
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275832CQ2B20-5SFM205--単動片ロッド
4,350
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275841CQ2B20-5SM205--単動片ロッド
4,350
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
20275857CQ2B20-5T205--単動片ロッド
4,070
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
20275866CQ2B20-5TF205--単動片ロッド
4,070
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275875CQ2B20-5TFM205--単動片ロッド
4,350
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
20275884CQ2B20-5TM205--単動片ロッド
4,350
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
20276067CQ2B20-6D206--複動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
20276076CQ2B20-6DM206--複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
20276085CQ2B20-7D207--複動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
20276094CQ2B20-7DC207--複動片ロッド
5,230
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
20276103CQ2B20-7DM207--複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
20276112CQ2B20-8D208--複動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
20276121CQ2B20-8DC208--複動片ロッド
5,230
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
20276137CQ2B20-8DCM208--複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
20276146CQ2B20-8DM208--複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
20273976CQ2B20-10+5D-XC1020-105複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20274362
2019-01-10
用途: 組み立て機械作業
有限会社川口製作所

特に問題はない、作業しています、また購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする