曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
279件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20294662CQ2B63R-PS-----
830
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
20294723CQ2B63V-PS-----
3,520
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
20292063CQ2B63-1D-----
11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292693CQ2B63-2D-----
11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292702CQ2B63-2DM-----
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20293086CQ2B63-3D-----
11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20293576CQ2B63-5D-----
11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20293585CQ2B63-5DC-----
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20293594CQ2B63-5DCM-----
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20293603CQ2B63-5DM-----
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20293953CQ2B63-7D63--7複動片ロッド
11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292176CQ2B63-10D-----
11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292194CQ2B63-10DC-----
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292203CQ2B63-10DC-X20263--10複動片ロッド
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292212CQ2B63-10DCM-----
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292221CQ2B63-10DF-----
11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292237CQ2B63-10DFC-----
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292255CQ2B63-10DFM-----
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292264CQ2B63-10DM-----
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292395CQ2B63-12D-----
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292404CQ2B63-12DM63--12複動片ロッド
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292535CQ2B63-15D-----
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292544CQ2B63-15D-X20263--15複動片ロッド
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292553CQ2B63-15DC-----
13,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292562CQ2B63-15DCM-----
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292571CQ2B63-15DF-----
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292605CQ2B63-15DFM-----
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292614CQ2B63-15DM-----
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292623CQ2B63-16D-----
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292641CQ2B63-17D63--17複動片ロッド
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292657CQ2B63-17DM-----
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292666CQ2B63-18D63--18複動片ロッド
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292675CQ2B63-18DM-----
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21308341CQ2B63-20+65DC-XC10632065-複動片ロッド
37,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292772CQ2B63-20D-----
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292797CQ2B63-20DC-----
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292806CQ2B63-20DCM-----
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292815CQ2B63-20DF-----
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292842CQ2B63-20DFM-----
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292851CQ2B63-20DM-----
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292876CQ2B63-22DM63--22複動片ロッド
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292885CQ2B63-23D-----
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292937CQ2B63-25D-----
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292955CQ2B63-25DC-----
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292973CQ2B63-25DCM-----
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292982CQ2B63-25DF-----
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20292991CQ2B63-25DFC-----
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20293016CQ2B63-25DFM-----
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20293025CQ2B63-25DM-----
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20293165CQ2B63-30D-----
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20292063CQ2B63-1D34537255CQ2B63-1DZCQ2B63-1D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537255薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292693CQ2B63-2D34537413CQ2B63-2DZCQ2B63-2D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537413薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292702CQ2B63-2DM34537404CQ2B63-2DMZCQ2B63-2DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537404薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20293086CQ2B63-3D34537526CQ2B63-3DZCQ2B63-3D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537526薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20293576CQ2B63-5D34537754CQ2B63-5DZCQ2B63-5D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537754薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20293585CQ2B63-5DC34537736CQ2B63-5DCZCQ2B63-5DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537736薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20293594CQ2B63-5DCM34537727CQ2B63-5DCMZCQ2B63-5DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537727薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20293603CQ2B63-5DM34537745CQ2B63-5DMZCQ2B63-5DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537745薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20293953CQ2B63-7D37815602CQ2B63-7DZCQ2B63-7D CQ Series(CQ2B63) SMC 37815602CQ Series(CQ2B63)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20292176CQ2B63-10D34537133CQ2B63-10DZCQ2B63-10D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537133薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292194CQ2B63-10DC34537081CQ2B63-10DCZCQ2B63-10DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537081薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292203CQ2B63-10DC-X20253933397CQ2B63-10DCZ-X202CQ2B63-10DC-X202 薄形シリンダ CQ2シリーズB6 SMC 53933397薄形シリンダ CQ2シリーズB6SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20292212CQ2B63-10DCM34537072CQ2B63-10DCMZCQ2B63-10DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537072薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292221CQ2B63-10DF34537115CQ2B63-10DFZCQ2B63-10DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537115薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292237CQ2B63-10DFC34537097CQ2B63-10DFCZCQ2B63-10DFC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537097薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292255CQ2B63-10DFM34537106CQ2B63-10DFMZCQ2B63-10DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537106薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292264CQ2B63-10DM34537124CQ2B63-10DMZCQ2B63-10DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537124薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292395CQ2B63-12D34537142CQ2B63-12DZCQ2B63-12D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537142薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292404CQ2B63-12DM37815715CQ2B63-12DMZCQ2B63-12DM CQ Series(CQ2B63) SMC 37815715CQ Series(CQ2B63)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20292535CQ2B63-15D34537212CQ2B63-15DZCQ2B63-15D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537212薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292544CQ2B63-15D-X20237815627CQ2B63-15DZ-X202CQ2B63-15D-X202 CQ Series(CQ2B63) SMC 37815627CQ Series(CQ2B63)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20292553CQ2B63-15DC34537176CQ2B63-15DCZCQ2B63-15DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537176薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292562CQ2B63-15DCM34537167CQ2B63-15DCMZCQ2B63-15DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537167薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292571CQ2B63-15DF34537194CQ2B63-15DFZCQ2B63-15DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537194薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292605CQ2B63-15DFM34537185CQ2B63-15DFMZCQ2B63-15DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537185薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292614CQ2B63-15DM34537203CQ2B63-15DMZCQ2B63-15DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537203薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292623CQ2B63-16D34537221CQ2B63-16DZCQ2B63-16D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537221薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292641CQ2B63-17D53933792CQ2B63-17DZCQ2B63-17D 薄形シリンダ CQ2シリーズB6 SMC 53933792薄形シリンダ CQ2シリーズB6SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20292657CQ2B63-17DM34537237CQ2B63-17DMZCQ2B63-17DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537237薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292666CQ2B63-18D37815688CQ2B63-18DZCQ2B63-18D CQ Series(CQ2B63) SMC 37815688CQ Series(CQ2B63)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20292675CQ2B63-18DM34537246CQ2B63-18DMZCQ2B63-18DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537246薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21308341CQ2B63-20+65DC-XC1037817842CQ2B63-20+65DCZ-XC10CQ2B63-20+65DC-XC10 CQ Series(CQ2B63) SMC 37817842CQ Series(CQ2B63)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
20292772CQ2B63-20D34537316CQ2B63-20DZCQ2B63-20D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537316薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292797CQ2B63-20DC34537273CQ2B63-20DCZCQ2B63-20DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537273薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292806CQ2B63-20DCM34537264CQ2B63-20DCMZCQ2B63-20DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537264薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292815CQ2B63-20DF34537291CQ2B63-20DFZCQ2B63-20DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537291薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292842CQ2B63-20DFM34537282CQ2B63-20DFMZCQ2B63-20DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537282薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292851CQ2B63-20DM34537307CQ2B63-20DMZCQ2B63-20DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537307薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292876CQ2B63-22DM67769416CQ2B63-22DMZCQ2B63-22DM CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMC 67769416CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20292885CQ2B63-23D34537325CQ2B63-23DZCQ2B63-23D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537325薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292937CQ2B63-25D34537395CQ2B63-25DZCQ2B63-25D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537395薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292955CQ2B63-25DC34537343CQ2B63-25DCZCQ2B63-25DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537343薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292973CQ2B63-25DCM34537334CQ2B63-25DCMZCQ2B63-25DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537334薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292982CQ2B63-25DF34537377CQ2B63-25DFZCQ2B63-25DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537377薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20292991CQ2B63-25DFC34537352CQ2B63-25DFCZCQ2B63-25DFC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537352薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20293016CQ2B63-25DFM34537361CQ2B63-25DFMZCQ2B63-25DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537361薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20293025CQ2B63-25DM34537386CQ2B63-25DMZCQ2B63-25DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537386薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20293165CQ2B63-30D34537465CQ2B63-30DZCQ2B63-30D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC 34537465薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする