薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20322617CQ2KB20-1D20--1複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322601CQ2KB20-03D20--3複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322897CQ2KB20-4D20--4複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322976CQ2KB20-5D20--5複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322985CQ2KB20-5DF20--5複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322994CQ2KB20-5DM20--5複動片ロッド
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323046CQ2KB20-7DM20--7複動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322626CQ2KB20-10D20--10複動片ロッド
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322635CQ2KB20-10DF20--10複動片ロッド
6,380
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322644CQ2KB20-10DFM20--10複動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322653CQ2KB20-10DM20--10複動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322662CQ2KB20-12D20--12複動片ロッド
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322671CQ2KB20-12DM20--12複動片ロッド
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322687CQ2KB20-15D20--15複動片ロッド
6,770
6,198
6,818(税込)
当日出荷
20322696CQ2KB20-15DF20--15複動片ロッド
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322705CQ2KB20-15DM20--15複動片ロッド
7,040
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
20322714CQ2KB20-16DM20--16複動片ロッド
7,480
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322723CQ2KB20-17DM20--17複動片ロッド
7,480
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322732CQ2KB20-20D20--20複動片ロッド
7,210
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
20322741CQ2KB20-20DF20--20複動片ロッド
7,210
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322757CQ2KB20-20DM20--20複動片ロッド
7,480
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
20322766CQ2KB20-22D20--22複動片ロッド
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322775CQ2KB20-25D20--25複動片ロッド
7,370
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
20322784CQ2KB20-25DF20--25複動片ロッド
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322793CQ2KB20-25DFM20--25複動片ロッド
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322802CQ2KB20-25DM20--25複動片ロッド
7,650
6,598
7,258(税込)
当日出荷
20322811CQ2KB20-30D20--30複動片ロッド
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322827CQ2KB20-30DF20--30複動片ロッド
7,480
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322836CQ2KB20-30DM20--30複動片ロッド
7,760
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20322845CQ2KB20-33D20--33複動片ロッド
7,980
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322854CQ2KB20-35+45D-XC10203545-複動片ロッド
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322863CQ2KB20-35D20--35複動片ロッド
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322872CQ2KB20-35DFM20--35複動片ロッド
8,250
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322881CQ2KB20-35DM20--35複動片ロッド
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322906CQ2KB20-40+45D-XC10204045-複動片ロッド
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322915CQ2KB20-40D20--40複動片ロッド
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322924CQ2KB20-40DF20--40複動片ロッド
8,420
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322933CQ2KB20-40DFM20--40複動片ロッド
8,690
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322942CQ2KB20-40DM20--40複動片ロッド
8,690
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
20322951CQ2KB20-45D20--45複動片ロッド
8,580
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
20322967CQ2KB20-45DM20--45複動片ロッド
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323003CQ2KB20-50D20--50複動片ロッド
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323012CQ2KB20-50DF20--50複動片ロッド
8,800
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20323021CQ2KB20-50DFM20--50複動片ロッド
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
20323037CQ2KB20-50DM20--50複動片ロッド
9,080
8,298
9,128(税込)
当日出荷
20322592CQ2KB20-PS-----
500
429
472(税込)
当日出荷
20323344CQ2KB25-5D25--5複動片ロッド
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323353CQ2KB25-5DM25--5複動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
20323414CQ2KB25-9D25--9複動片ロッド
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
20323423CQ2KB25-9DM25--9複動片ロッド
7,430
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする