曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
236件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20329434CQ2KWB12-5D125複動両ロッド
5,340
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329443CQ2KWB12-5DM125複動両ロッド
5,890
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329337CQ2KWB12-10D1210複動両ロッド
5,830
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329346CQ2KWB12-10DM1210複動両ロッド
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329355CQ2KWB12-15D1215複動両ロッド
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329364CQ2KWB12-15DM1215複動両ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329373CQ2KWB12-20D1220複動両ロッド
7,370
6,698
7,368(税込)
当日出荷
20329382CQ2KWB12-20DM1220複動両ロッド
7,920
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329391CQ2KWB12-25D1225複動両ロッド
7,540
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329407CQ2KWB12-25DM1225複動両ロッド
8,090
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329416CQ2KWB12-30D1230複動両ロッド
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329425CQ2KWB12-30DM1230複動両ロッド
8,250
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329321CQ2KWB12-PS---
390
369
406(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329565CQ2KWB16-5D165複動両ロッド
6,930
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329574CQ2KWB16-5DM165複動両ロッド
7,480
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329461CQ2KWB16-10D1610複動両ロッド
7,480
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329477CQ2KWB16-10DM1610複動両ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329486CQ2KWB16-15D1615複動両ロッド
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329495CQ2KWB16-15DM1615複動両ロッド
8,530
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329504CQ2KWB16-20D1620複動両ロッド
8,800
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329513CQ2KWB16-20DM1620複動両ロッド
9,350
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329522CQ2KWB16-25D1625複動両ロッド
8,970
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329531CQ2KWB16-25DM1625複動両ロッド
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329547CQ2KWB16-30D1630複動両ロッド
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329556CQ2KWB16-30DM1630複動両ロッド
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329452CQ2KWB16-PS---
550
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329757CQ2KWB20-5D205複動両ロッド
8,310
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329766CQ2KWB20-5DM205複動両ロッド
8,860
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329592CQ2KWB20-10D2010複動両ロッド
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329601CQ2KWB20-10DM2010複動両ロッド
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329617CQ2KWB20-15D2015複動両ロッド
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329626CQ2KWB20-15DM2015複動両ロッド
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329635CQ2KWB20-20D2020複動両ロッド
9,300
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329644CQ2KWB20-20DM2020複動両ロッド
9,850
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329653CQ2KWB20-25D2025複動両ロッド
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329662CQ2KWB20-25DM2025複動両ロッド
10,230
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329671CQ2KWB20-30D2030複動両ロッド
9,740
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329687CQ2KWB20-30DM2030複動両ロッド
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329696CQ2KWB20-35D2035複動両ロッド
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329705CQ2KWB20-35DM2035複動両ロッド
10,780
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329714CQ2KWB20-40D2040複動両ロッド
10,670
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329723CQ2KWB20-40DM2040複動両ロッド
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329732CQ2KWB20-45D2045複動両ロッド
10,840
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329741CQ2KWB20-45DM2045複動両ロッド
11,390
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329775CQ2KWB20-50D2050複動両ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20329784CQ2KWB20-50DM2050複動両ロッド
11,660
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329583CQ2KWB20-PS---
550
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
20329951CQ2KWB25-5D255複動両ロッド
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329967CQ2KWB25-5DM255複動両ロッド
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
20329802CQ2KWB25-10D2510複動両ロッド
9,740
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする