曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20344624CQ2WB40-PS---
550
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
20344992CQ2WB40-5D---
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345001CQ2WB40-5DC---
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345017CQ2WB40-5DCM---
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345026CQ2WB40-5DM---
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344633CQ2WB40-10D---
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344642CQ2WB40-10DC---
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344651CQ2WB40-10DCM---
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344667CQ2WB40-10DM---
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344712CQ2WB40-15D---
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344721CQ2WB40-15DC---
12,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344737CQ2WB40-15DCM---
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344746CQ2WB40-15DM---
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344755CQ2WB40-20D---
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344764CQ2WB40-20DC---
13,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344773CQ2WB40-20DCM---
13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344782CQ2WB40-20DM---
11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344791CQ2WB40-25D---
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344807CQ2WB40-25DC---
13,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344816CQ2WB40-25DCM---
14,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344825CQ2WB40-25DM---
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344834CQ2WB40-30D---
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344843CQ2WB40-30DC---
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344852CQ2WB40-30DCM---
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344861CQ2WB40-30DM---
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344877CQ2WB40-35D---
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344886CQ2WB40-35DC---
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344895CQ2WB40-35DCM---
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344904CQ2WB40-35DM---
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344913CQ2WB40-40D---
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344922CQ2WB40-40DC---
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344931CQ2WB40-40DCM---
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344947CQ2WB40-40DM---
12,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344956CQ2WB40-45D---
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344965CQ2WB40-45DC---
14,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344983CQ2WB40-45DM---
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345035CQ2WB40-50D---
12,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345044CQ2WB40-50DC---
14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345053CQ2WB40-50DCM---
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345062CQ2WB40-50DM---
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345096CQ2WB40-60D---
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345105CQ2WB40-60DC---
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345123CQ2WB40-60DM---
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345132CQ2WB40-65D---
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345157CQ2WB40-70D---
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345166CQ2WB40-75D---
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345175CQ2WB40-75DC---
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345184CQ2WB40-75DCM---
16,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345193CQ2WB40-75DM---
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20345211CQ2WB40-85D---
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20344992CQ2WB40-5D33705551CQ2WB40-5DZCQ2WB40-5D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705551薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345001CQ2WB40-5DC33705533CQ2WB40-5DCZCQ2WB40-5DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705533薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345017CQ2WB40-5DCM33705524CQ2WB40-5DCMZCQ2WB40-5DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705524薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345026CQ2WB40-5DM33705542CQ2WB40-5DMZCQ2WB40-5DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705542薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344633CQ2WB40-10D33705201CQ2WB40-10DZCQ2WB40-10D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705201薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344642CQ2WB40-10DC33705183CQ2WB40-10DCZCQ2WB40-10DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705183薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344651CQ2WB40-10DCM33705174CQ2WB40-10DCMZCQ2WB40-10DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705174薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344667CQ2WB40-10DM33705192CQ2WB40-10DMZCQ2WB40-10DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705192薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344712CQ2WB40-15D33705244CQ2WB40-15DZCQ2WB40-15D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705244薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344721CQ2WB40-15DC33705226CQ2WB40-15DCZCQ2WB40-15DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705226薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344737CQ2WB40-15DCM33705217CQ2WB40-15DCMZCQ2WB40-15DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705217薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344746CQ2WB40-15DM33705235CQ2WB40-15DMZCQ2WB40-15DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705235薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344755CQ2WB40-20D33705287CQ2WB40-20DZCQ2WB40-20D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705287薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344764CQ2WB40-20DC33705262CQ2WB40-20DCZCQ2WB40-20DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705262薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344773CQ2WB40-20DCM33705253CQ2WB40-20DCMZCQ2WB40-20DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705253薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344782CQ2WB40-20DM33705271CQ2WB40-20DMZCQ2WB40-20DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705271薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344791CQ2WB40-25D33705323CQ2WB40-25DZCQ2WB40-25D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705323薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344807CQ2WB40-25DC33705305CQ2WB40-25DCZCQ2WB40-25DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705305薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344816CQ2WB40-25DCM33705296CQ2WB40-25DCMZCQ2WB40-25DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705296薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344825CQ2WB40-25DM33705314CQ2WB40-25DMZCQ2WB40-25DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705314薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344834CQ2WB40-30D33705366CQ2WB40-30DZCQ2WB40-30D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705366薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344843CQ2WB40-30DC33705341CQ2WB40-30DCZCQ2WB40-30DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705341薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344852CQ2WB40-30DCM33705332CQ2WB40-30DCMZCQ2WB40-30DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705332薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344861CQ2WB40-30DM33705357CQ2WB40-30DMZCQ2WB40-30DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705357薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344877CQ2WB40-35D33705402CQ2WB40-35DZCQ2WB40-35D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705402薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344886CQ2WB40-35DC33705384CQ2WB40-35DCZCQ2WB40-35DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705384薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344895CQ2WB40-35DCM33705375CQ2WB40-35DCMZCQ2WB40-35DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705375薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344904CQ2WB40-35DM33705393CQ2WB40-35DMZCQ2WB40-35DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705393薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344913CQ2WB40-40D33705445CQ2WB40-40DZCQ2WB40-40D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705445薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344922CQ2WB40-40DC33705427CQ2WB40-40DCZCQ2WB40-40DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705427薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344931CQ2WB40-40DCM33705411CQ2WB40-40DCMZCQ2WB40-40DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705411薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344947CQ2WB40-40DM33705436CQ2WB40-40DMZCQ2WB40-40DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705436薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344956CQ2WB40-45D33705472CQ2WB40-45DZCQ2WB40-45D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705472薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344965CQ2WB40-45DC33705454CQ2WB40-45DCZCQ2WB40-45DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705454薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344983CQ2WB40-45DM33705463CQ2WB40-45DMZCQ2WB40-45DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705463薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345035CQ2WB40-50D33705515CQ2WB40-50DZCQ2WB40-50D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705515薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345044CQ2WB40-50DC33705497CQ2WB40-50DCZCQ2WB40-50DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705497薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345053CQ2WB40-50DCM33705481CQ2WB40-50DCMZCQ2WB40-50DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705481薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345062CQ2WB40-50DM33705506CQ2WB40-50DMZCQ2WB40-50DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705506薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345096CQ2WB40-60D33705585CQ2WB40-60DZCQ2WB40-60D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705585薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345105CQ2WB40-60DC33705567CQ2WB40-60DCZCQ2WB40-60DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705567薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345123CQ2WB40-60DM33705576CQ2WB40-60DMZCQ2WB40-60DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705576薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345132CQ2WB40-65D33705594CQ2WB40-65DZCQ2WB40-65D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705594薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345157CQ2WB40-70D33705603CQ2WB40-70DZCQ2WB40-70D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705603薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345166CQ2WB40-75D33705646CQ2WB40-75DZCQ2WB40-75D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705646薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345175CQ2WB40-75DC33705621CQ2WB40-75DCZCQ2WB40-75DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705621薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345184CQ2WB40-75DCM33705612CQ2WB40-75DCMZCQ2WB40-75DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705612薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345193CQ2WB40-75DM33705637CQ2WB40-75DMZCQ2WB40-75DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705637薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20345211CQ2WB40-85D33705655CQ2WB40-85DZCQ2WB40-85D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~) SMC 33705655薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB40-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする