曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB50~)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB50~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全182種類を絞り込む
ストローク(mm)
182種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17392191CDQMB50-1010
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392207CDQMB50-10-A7310
20,460
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
17392216CDQMB50-10-A73L10
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392225CDQMB50-10-A73LS10
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392234CDQMB50-10-A9010
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392243CDQMB50-10-A93L10
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392252CDQMB50-10-F7BVL10
23,320
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392261CDQMB50-10-M9B10
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392277CDQMB50-10-M9BL10
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392286CDQMB50-10-M9BLS10
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392295CDQMB50-10-M9BV10
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392304CDQMB50-10-M9BVLS10
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392313CDQMB50-10-M9BVS10
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392322CDQMB50-10-M9NV10
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392541CDQMB50-1515
16,670
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
17392557CDQMB50-15-A72HL15
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392566CDQMB50-15-A73L15
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392575CDQMB50-15-A93L15
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392584CDQMB50-15-A93LS15
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392593CDQMB50-15-F7BAL15
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392602CDQMB50-15-F7NV15
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392611CDQMB50-15-F7NVL15
23,930
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392636CDQMB50-15-M9B15
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392645CDQMB50-15-M9BAL15
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392654CDQMB50-15-M9BLS15
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392663CDQMB50-15-M9BV15
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392672CDQMB50-15-M9BVL15
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392681CDQMB50-15-M9BVLS15
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392697CDQMB50-15-M9BWL15
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392706CDQMB50-15-M9BWVL15
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392715CDQMB50-15-M9NV15
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392724CDQMB50-15-M9NWVL15
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17392733CDQMB50-2020
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392742CDQMB50-20-A73HL20
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392751CDQMB50-20-A73L20
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392767CDQMB50-20-A93L20
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392776CDQMB50-20-A93VL20
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392785CDQMB50-20-F7BAL20
27,890
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392794CDQMB50-20-F7BVL20
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392803CDQMB50-20-F7BWVL20
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392812CDQMB50-20-M9B20
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392821CDQMB50-20-M9BL20
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392837CDQMB50-20-M9BVL20
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392846CDQMB50-20-M9BWVL20
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392855CDQMB50-20-M9N20
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392864CDQMB50-20-M9NV20
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392873CDQMB50-20-P5DWL20
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392882CDQMB50-2525
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392891CDQMB50-25-A7325
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17392907CDQMB50-25-A73HL25
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする