薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10S~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10S~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17428363CDQSB12-10S標準ストローク(S) 単動押出し形
3,740
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428372CDQSB12-10S-A90標準ストローク(S) 単動押出し形
5,830
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428381CDQSB12-10S-A90L標準ストローク(S) 単動押出し形
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428397CDQSB12-10S-A90S標準ストローク(S) 単動押出し形
4,790
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428406CDQSB12-10S-A90V標準ストローク(S) 単動押出し形
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428415CDQSB12-10S-A90VL標準ストローク(S) 単動押出し形
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428424CDQSB12-10S-A93標準ストローク(S) 単動押出し形
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428433CDQSB12-10S-A93L標準ストローク(S) 単動押出し形
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428442CDQSB12-10S-A93LS標準ストローク(S) 単動押出し形
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428451CDQSB12-10S-A93S標準ストローク(S) 単動押出し形
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428467CDQSB12-10S-A93V標準ストローク(S) 単動押出し形
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428476CDQSB12-10S-A93VL標準ストローク(S) 単動押出し形
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428485CDQSB12-10S-A93VLS標準ストローク(S) 単動押出し形
6,110
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428494CDQSB12-10S-A93VS標準ストローク(S) 単動押出し形
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428503CDQSB12-10S-A96標準ストローク(S) 単動押出し形
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428512CDQSB12-10S-A96L標準ストローク(S) 単動押出し形
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428521CDQSB12-10S-A96V標準ストローク(S) 単動押出し形
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428537CDQSB12-10S-M9BV標準ストローク(S) 単動押出し形
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428546CDQSB12-10S-M9BVL標準ストローク(S) 単動押出し形
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428555CDQSB12-10S-M9BVLS標準ストローク(S) 単動押出し形
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428564CDQSB12-10S-M9BVS標準ストローク(S) 単動押出し形
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428573CDQSB12-10S-M9BWVS標準ストローク(S) 単動押出し形
7,150
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428582CDQSB12-10S-M9NV標準ストローク(S) 単動押出し形
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428591CDQSB12-10S-M9NVLS標準ストローク(S) 単動押出し形
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428607CDQSB12-10S-M9NVS標準ストローク(S) 単動押出し形
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428616CDQSB12-10SM標準ストローク(S) 単動押出し形
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428625CDQSB12-10SM-A90標準ストローク(S) 単動押出し形
6,110
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428634CDQSB12-10SM-A90S標準ストローク(S) 単動押出し形
5,060
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428643CDQSB12-10SM-A93標準ストローク(S) 単動押出し形
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428652CDQSB12-10SM-A93L標準ストローク(S) 単動押出し形
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428661CDQSB12-10SM-A93L3-単動押出し形
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428677CDQSB12-10SM-A93S標準ストローク(S) 単動押出し形
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428686CDQSB12-10SM-A93V標準ストローク(S) 単動押出し形
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428695CDQSB12-10SM-A93VL標準ストローク(S) 単動押出し形
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428704CDQSB12-10SM-A93VLS標準ストローク(S) 単動押出し形
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428713CDQSB12-10SM-A93VS標準ストローク(S) 単動押出し形
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428731CDQSB12-10SM-M9BV標準ストローク(S) 単動押出し形
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428747CDQSB12-10SM-M9BVL標準ストローク(S) 単動押出し形
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428756CDQSB12-10SM-M9BWVS標準ストローク(S) 単動押出し形
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428765CDQSB12-10SM-M9NV標準ストローク(S) 単動押出し形
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428774CDQSB12-10SM-M9NVL標準ストローク(S) 単動押出し形
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428783CDQSB12-10SM-M9NVLS標準ストローク(S) 単動押出し形
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428722CDQSB12-10SM-F9BVS-単動押出し形
6,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする