薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-24D~)
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)24
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個