曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-32D~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-32D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-32D~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17485876CDQSB20-32D-M9BVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17485885CDQSB20-32DM-A93VL(M) ロッド先端おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする