薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-150DC~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-150DC~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17505747CDQSB25-150DC25150
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505756CDQSB25-150DC-A9025150
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505765CDQSB25-150DC-A90L25150
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505774CDQSB25-150DC-A90LS25150
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505783CDQSB25-150DC-A90VL25150
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505792CDQSB25-150DC-A9325150
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505801CDQSB25-150DC-A93L25150
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505826CDQSB25-150DC-A93L325150
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505835CDQSB25-150DC-A93L425150
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505817CDQSB25-150DC-A93LS25150
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505844CDQSB25-150DC-A93S25150
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505853CDQSB25-150DC-A93V25150
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505887CDQSB25-150DC-A93V325150
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505862CDQSB25-150DC-A93VL25150
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505871CDQSB25-150DC-A93VLS25150
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505905CDQSB25-150DC-A9625150
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505896CDQSB25-150DC-A93325150
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505914CDQSB25-150DC-M9B25150
16,340
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17505923CDQSB25-150DC-M9BL25150
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
17505941CDQSB25-150DC-M9BL325150
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505932CDQSB25-150DC-M9BLS25150
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505957CDQSB25-150DC-M9BS25150
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505966CDQSB25-150DC-M9BV25150
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505993CDQSB25-150DC-M9BV325150
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505975CDQSB25-150DC-M9BVL25150
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17505984CDQSB25-150DC-M9BVS25150
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506002CDQSB25-150DC-M9BW25150
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506011CDQSB25-150DC-M9BWL25150
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506027CDQSB25-150DC-M9BWV25150
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506036CDQSB25-150DC-M9BWVL25150
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506045CDQSB25-150DC-M9BWVL325150
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506054CDQSB25-150DC-M9BZ25150
17,770
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506063CDQSB25-150DC-M9N25150
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506106CDQSB25-150DC-M9N325150
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506072CDQSB25-150DC-M9NL25150
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506081CDQSB25-150DC-M9NS25150
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506097CDQSB25-150DC-M9NV25150
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506115CDQSB25-150DCM25150
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506124CDQSB25-150DCM-A9025150
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506133CDQSB25-150DCM-A90L25150
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506142CDQSB25-150DCM-A90S25150
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506151CDQSB25-150DCM-A9325150
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506167CDQSB25-150DCM-A93L25150
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506185CDQSB25-150DCM-A93L425150
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506176CDQSB25-150DCM-A93LS25150
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506194CDQSB25-150DCM-A93S25150
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506203CDQSB25-150DCM-A93V25150
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506212CDQSB25-150DCM-A93VL25150
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506221CDQSB25-150DCM-M9B25150
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506237CDQSB25-150DCM-M9BAL25150
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする