曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-32D~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-32D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-32D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-32D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-32D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-32D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-32D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-32D~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17516545CDQSB25-32D(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17516554CDQSB25-32D-A93V(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17516563CDQSB25-32D-A93VL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17516572CDQSB25-32DC-A93L(C) ラバークッション付
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17516581CDQSB25-32DC-A93V(C) ラバークッション付
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17516597CDQSB25-32DM(M) ロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17516606CDQSB25-32DM-M9BL(M) ロッド先端おねじ
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする