薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-55DC~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-55DC~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストローク(mm)
55
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全18種類を絞り込む
ボディオプション
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17524315CDQSB25-55DC(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524324CDQSB25-55DC-A90(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524333CDQSB25-55DC-A93(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524342CDQSB25-55DC-A93L(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524351CDQSB25-55DC-A93LS(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524367CDQSB25-55DC-A93V(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524376CDQSB25-55DC-A93VL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524385CDQSB25-55DC-M9BL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524394CDQSB25-55DC-M9BVL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥16,610
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524403CDQSB25-55DCM(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524412CDQSB25-55DCM-A90(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524421CDQSB25-55DCM-A93(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524437CDQSB25-55DCM-A93L(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524446CDQSB25-55DCM-A93V(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524455CDQSB25-55DCM-M9BL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524464CDQSB25-55DCM-M9BLS(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524473CDQSB25-55DCM-M9BVLS(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524482CDQSB25-55DCM-M9BWV(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする