薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-57DC-~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-57DC-~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-57DC-~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25シリンダストローク(mm)57作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17524507CDQSB25-57DC-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524516CDQSB25-57DC-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする