曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-5T~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-5T~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)5作動方式(T) 単動引込み形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17522075CDQSB25-5T(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17522084CDQSB25-5T-A93VLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
17522093CDQSB25-5T-A93VS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17522102CDQSB25-5T-M9BV(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17522111CDQSB25-5T-M9NVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17522127CDQSB25-5TM-A90VS(M) ロッド先端おねじ
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17522136CDQSB25-5TM-A93VLS(M) ロッド先端おねじ
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17522145CDQSB25-5TM-M9NVL(M) ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする