曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD16-8~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD16-8~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD16-8~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD16-8~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD16-8~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17542786CDQSD16-8D8(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥4,950
¥4,498
¥4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
17542795CDQSD16-8D-M9BV8(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17542804CDQSD16-8DM8(M) ロッド先端おねじ
¥5,230
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17542813CDQSD16-80DCM-M9BL80(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする