薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD25-1~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD25-1~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全257種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
257種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17552972CDQSD25-10D-10複動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
17552981CDQSD25-10D-A90-10複動片ロッド
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17552997CDQSD25-10D-A90L-10複動片ロッド
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553006CDQSD25-10D-A90S-10複動片ロッド
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553015CDQSD25-10D-A90V-10複動片ロッド
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553024CDQSD25-10D-A90VL-10複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553033CDQSD25-10D-A93-10複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553042CDQSD25-10D-A93L-10複動片ロッド
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553051CDQSD25-10D-A93LS-10複動片ロッド
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553067CDQSD25-10D-A93S-10複動片ロッド
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553076CDQSD25-10D-A93V-10複動片ロッド
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553085CDQSD25-10D-A93VL-10複動片ロッド
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553094CDQSD25-10D-A96-10複動片ロッド
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553103CDQSD25-10D-A96L-10複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553112CDQSD25-10D-A96V-10複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553121CDQSD25-10D-M9BV-10複動片ロッド
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553137CDQSD25-10D-M9BVL-10複動片ロッド
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553146CDQSD25-10D-M9BVLS-10複動片ロッド
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553155CDQSD25-10D-M9NV-10複動片ロッド
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553164CDQSD25-10D-M9NVL-10複動片ロッド
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553173CDQSD25-10D-M9NVS-10複動片ロッド
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553182CDQSD25-10DC-10複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553191CDQSD25-10DC-A90-10複動片ロッド
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553207CDQSD25-10DC-A90L-10複動片ロッド
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553216CDQSD25-10DC-A90V-10複動片ロッド
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553225CDQSD25-10DC-A90VL-10複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553234CDQSD25-10DC-A93-10複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553243CDQSD25-10DC-A93L-10複動片ロッド
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553252CDQSD25-10DC-A93LS-10複動片ロッド
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553261CDQSD25-10DC-A93V-10複動片ロッド
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553277CDQSD25-10DC-A93VL-10複動片ロッド
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553286CDQSD25-10DC-A96-10複動片ロッド
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553295CDQSD25-10DC-A96L-10複動片ロッド
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553304CDQSD25-10DC-A96V-10複動片ロッド
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553313CDQSD25-10DC-M9BVL-10複動片ロッド
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553322CDQSD25-10DCM-10複動片ロッド
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553331CDQSD25-10DCM-A90-10複動片ロッド
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553347CDQSD25-10DCM-A90VL-10複動片ロッド
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553356CDQSD25-10DCM-A93-10複動片ロッド
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553365CDQSD25-10DCM-A93L-10複動片ロッド
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553374CDQSD25-10DCM-A93LS-10複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553383CDQSD25-10DCM-A93S-10複動片ロッド
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553392CDQSD25-10DCM-A93V-10複動片ロッド
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553401CDQSD25-10DCM-A93VL-10複動片ロッド
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553417CDQSD25-10DCM-A93VLS-10複動片ロッド
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553426CDQSD25-10DCM-A93VS-10複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553435CDQSD25-10DCM-M9BV-10複動片ロッド
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553444CDQSD25-10DCM-M9BVL-10複動片ロッド
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553453CDQSD25-10DCM-M9BVLS-10複動片ロッド
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17553462CDQSD25-10DCM-M9NVL-10複動片ロッド
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする