薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF16-1~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF16-1~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全162種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ボディオプション
162種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17567304CDQSF16-10D-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥4,950
¥4,498
¥4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567313CDQSF16-10D-A90-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥7,040
¥6,498
¥7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567322CDQSF16-10D-A90L-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥7,700
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567331CDQSF16-10D-A90V-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥7,700
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567347CDQSF16-10D-A90VL-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥8,360
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567356CDQSF16-10D-A93-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥8,360
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567365CDQSF16-10D-A93L-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567374CDQSF16-10D-A93S-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥6,660
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567383CDQSF16-10D-A93V-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567392CDQSF16-10D-A93VL-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥9,680
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567401CDQSF16-10D-A93VLS-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥7,320
¥6,698
¥7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567417CDQSF16-10D-A96-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥8,580
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567426CDQSF16-10D-A96L-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567435CDQSF16-10D-A96V-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567444CDQSF16-10D-M9BV-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567453CDQSF16-10D-M9BVL-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567462CDQSF16-10D-M9BVLS-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥8,530
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567471CDQSF16-10D-M9BWV-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567487CDQSF16-10D-M9NV-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567496CDQSF16-10D-M9NVL-10複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567505CDQSF16-10DC-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥5,830
¥5,398
¥5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567514CDQSF16-10DC-A90-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567523CDQSF16-10DC-A90L-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥8,580
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567532CDQSF16-10DC-A90V-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥8,580
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567541CDQSF16-10DC-A90VL-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567557CDQSF16-10DC-A93-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567566CDQSF16-10DC-A93L-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥9,900
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567575CDQSF16-10DC-A93LS-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥7,870
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567584CDQSF16-10DC-A93V-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥9,900
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567593CDQSF16-10DC-A93VL-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567602CDQSF16-10DC-A93VLS-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥8,200
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567611CDQSF16-10DC-A96-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567627CDQSF16-10DC-A96L-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥10,120
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567636CDQSF16-10DC-A96V-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥10,120
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567645CDQSF16-10DC-M9BV-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567654CDQSF16-10DC-M9BVL-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567663CDQSF16-10DCM-10複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥6,110
¥5,598
¥6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567672CDQSF16-10DCM-A90-10複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥8,200
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567681CDQSF16-10DCM-A93L-10複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567697CDQSF16-10DCM-A93S-10複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567706CDQSF16-10DCM-A93V-10複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567715CDQSF16-10DCM-A93VLS-10複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥8,470
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567724CDQSF16-10DCM-A96VL-10複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567733CDQSF16-10DCM-M9BV-10複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567742CDQSF16-10DCM-M9NV-10複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567751CDQSF16-10DM-10複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
¥5,230
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567767CDQSF16-10DM-A90-10複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
¥7,320
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567776CDQSF16-10DM-A90L-10複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567785CDQSF16-10DM-A90V-10複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17567794CDQSF16-10DM-A90VL-10複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする