薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-3~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-3~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
全112種類を絞り込む
ストローク(mm)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17581365CDQSF25-30D2530
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581374CDQSF25-30D-A902530
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581383CDQSF25-30D-A90L2530
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581392CDQSF25-30D-A90V2530
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581401CDQSF25-30D-A90VL2530
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581417CDQSF25-30D-A932530
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581426CDQSF25-30D-A93L2530
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581435CDQSF25-30D-A93LS2530
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581444CDQSF25-30D-A93V2530
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581453CDQSF25-30D-A93VL2530
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581462CDQSF25-30D-A93VLS2530
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581471CDQSF25-30D-A962530
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581487CDQSF25-30D-A96L2530
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581496CDQSF25-30D-A96V2530
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581505CDQSF25-30D-M9BL2530
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581514CDQSF25-30D-M9BV2530
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581523CDQSF25-30D-M9BVL2530
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581532CDQSF25-30DC2530
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581541CDQSF25-30DC-A902530
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581557CDQSF25-30DC-A90L2530
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581566CDQSF25-30DC-A90V2530
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581575CDQSF25-30DC-A90VL2530
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581584CDQSF25-30DC-A932530
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581593CDQSF25-30DC-A93L2530
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581602CDQSF25-30DC-A93V2530
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581611CDQSF25-30DC-A93VL2530
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581627CDQSF25-30DC-A962530
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581636CDQSF25-30DC-A96L2530
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581645CDQSF25-30DC-A96V2530
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581654CDQSF25-30DC-M9B2530
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581663CDQSF25-30DC-M9BV2530
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581672CDQSF25-30DC-M9BZ2530
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581681CDQSF25-30DCM2530
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581697CDQSF25-30DCM-A932530
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581706CDQSF25-30DCM-A93L2530
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581715CDQSF25-30DCM-A93LS2530
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581724CDQSF25-30DCM-A93V2530
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581733CDQSF25-30DCM-M9BVL2530
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17581742CDQSF25-30DM2530
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17581751CDQSF25-30DM-A902530
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17581767CDQSF25-30DM-A90L2530
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17581776CDQSF25-30DM-A90V2530
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17581785CDQSF25-30DM-A90VL2530
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17581794CDQSF25-30DM-A932530
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17581803CDQSF25-30DM-A93L2530
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17581812CDQSF25-30DM-A93V2530
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17581821CDQSF25-30DM-A93VL2530
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17581837CDQSF25-30DM-A962530
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17581846CDQSF25-30DM-A96L2530
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17581855CDQSF25-30DM-A96V2530
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする