薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-60DC~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-60DC~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17584156CDQSF25-60DC2560(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584165CDQSF25-60DC-A93VL2560(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584174CDQSF25-60DCM2560(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584183CDQSF25-60DCM-A932560(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584192CDQSF25-60DCM-M9BAL2560(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする