薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG12-75DC~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG12-75DC~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17588636CDQSG12-75DC(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588645CDQSG12-75DC-A93L(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588654CDQSG12-75DC-M9B(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588663CDQSG12-75DC-M9BL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588672CDQSG12-75DCM(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588681CDQSG12-75DCM-A93L(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588697CDQSG12-75DCM-A93S(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする