薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-90DC~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-90DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-90DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-90DC~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストローク(mm)90作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17603476CDQSG25-90DC-A93V2590(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17603485CDQSG25-90DCM-A902590(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17603494CDQSG25-90DCM-A93V2590(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする