薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-1~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-1~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全220種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
220種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17654874CDQSL16-10D-10複動片ロッド
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
17654883CDQSL16-10D-A90-10複動片ロッド
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
17654892CDQSL16-10D-A90L-10複動片ロッド
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17654901CDQSL16-10D-A90V-10複動片ロッド
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17654917CDQSL16-10D-A90VL-10複動片ロッド
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17654926CDQSL16-10D-A93-10複動片ロッド
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17654935CDQSL16-10D-A93L-10複動片ロッド
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17654944CDQSL16-10D-A93LS-10複動片ロッド
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
17654953CDQSL16-10D-A93S-10複動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17654962CDQSL16-10D-A93V-10複動片ロッド
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17654971CDQSL16-10D-A93VL-10複動片ロッド
9,680
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17654987CDQSL16-10D-A93VLS-10複動片ロッド
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17654996CDQSL16-10D-A93VS-10複動片ロッド
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655005CDQSL16-10D-A96-10複動片ロッド
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655014CDQSL16-10D-A96L-10複動片ロッド
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655023CDQSL16-10D-A96V-10複動片ロッド
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655032CDQSL16-10D-M9BV-10複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655041CDQSL16-10D-M9BVL-10複動片ロッド
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655057CDQSL16-10D-M9BVLS-10複動片ロッド
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655066CDQSL16-10D-M9BVS-10複動片ロッド
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655075CDQSL16-10D-M9BWVL-10複動片ロッド
12,430
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17655084CDQSL16-10D-M9NV-10複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655093CDQSL16-10D-M9NVL-10複動片ロッド
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655102CDQSL16-10D-M9NWV-10複動片ロッド
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655111CDQSL16-10DC-10複動片ロッド
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655127CDQSL16-10DC-A90-10複動片ロッド
7,920
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655136CDQSL16-10DC-A90L-10複動片ロッド
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655145CDQSL16-10DC-A90V-10複動片ロッド
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655154CDQSL16-10DC-A90VL-10複動片ロッド
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655163CDQSL16-10DC-A93-10複動片ロッド
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655172CDQSL16-10DC-A93L-10複動片ロッド
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655181CDQSL16-10DC-A93V-10複動片ロッド
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655197CDQSL16-10DC-A93VL-10複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655206CDQSL16-10DC-A93VLS-10複動片ロッド
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655215CDQSL16-10DC-A96-10複動片ロッド
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655224CDQSL16-10DC-A96L-10複動片ロッド
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655233CDQSL16-10DC-A96V-10複動片ロッド
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655242CDQSL16-10DC-M9BV-10複動片ロッド
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655251CDQSL16-10DC-M9BVL-10複動片ロッド
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655267CDQSL16-10DC-M9NVLS-10複動片ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655276CDQSL16-10DCM-10複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655285CDQSL16-10DCM-A93-10複動片ロッド
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655294CDQSL16-10DCM-A93L-10複動片ロッド
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655303CDQSL16-10DCM-A93L4-10複動片ロッド
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655312CDQSL16-10DCM-A93V-10複動片ロッド
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655321CDQSL16-10DCM-A96V-10複動片ロッド
10,400
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655337CDQSL16-10DCM-M9BV-10複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655346CDQSL16-10DCM-M9BVL-10複動片ロッド
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655355CDQSL16-10DCM-M9NVL-10複動片ロッド
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17655364CDQSL16-10DM-10複動片ロッド
5,230
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする