曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKG~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKG~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動片ロッド内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20236097CQSKG12-5D12(-) 標準(ロッド先端めねじ)5
4,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236106CQSKG12-5DM12(M) ロッド先端おねじ5
5,170
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
20235993CQSKG12-10D12(-) 標準(ロッド先端めねじ)10
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236002CQSKG12-10DM12(M) ロッド先端おねじ10
5,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236011CQSKG12-15D12(-) 標準(ロッド先端めねじ)15
6,160
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236027CQSKG12-15DM12(M) ロッド先端おねじ15
6,440
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236036CQSKG12-20D12(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
6,930
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236045CQSKG12-20DM12(M) ロッド先端おねじ20
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20236054CQSKG12-25D12(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
7,100
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236063CQSKG12-25DM12(M) ロッド先端おねじ25
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236072CQSKG12-30D12(-) 標準(ロッド先端めねじ)30
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236081CQSKG12-30DM12(M) ロッド先端おねじ30
7,540
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236212CQSKG16-5D16(-) 標準(ロッド先端めねじ)5
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236221CQSKG16-5DM16(M) ロッド先端おねじ5
6,440
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236115CQSKG16-10D16(-) 標準(ロッド先端めねじ)10
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236124CQSKG16-10DM16(M) ロッド先端おねじ10
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236133CQSKG16-15D16(-) 標準(ロッド先端めねじ)15
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236142CQSKG16-15DM16(M) ロッド先端おねじ15
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236151CQSKG16-20D16(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236167CQSKG16-20DM16(M) ロッド先端おねじ20
8,310
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236176CQSKG16-25D16(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
8,090
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236185CQSKG16-25DM16(M) ロッド先端おねじ25
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236194CQSKG16-30D16(-) 標準(ロッド先端めねじ)30
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236203CQSKG16-30DM16(M) ロッド先端おねじ30
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236395CQSKG20-5D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)5
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236404CQSKG20-5DM20(M) ロッド先端おねじ5
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236237CQSKG20-10D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)10
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236246CQSKG20-10DM20(M) ロッド先端おねじ10
7,590
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236255CQSKG20-15D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)15
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236264CQSKG20-15DM20(M) ロッド先端おねじ15
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236273CQSKG20-20D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236282CQSKG20-20DM20(M) ロッド先端おねじ20
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236291CQSKG20-25D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
8,310
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236307CQSKG20-25DM20(M) ロッド先端おねじ25
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236316CQSKG20-30D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)30
8,420
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236325CQSKG20-30DM20(M) ロッド先端おねじ30
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236334CQSKG20-35D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)35
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236343CQSKG20-35DM20(M) ロッド先端おねじ35
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236352CQSKG20-40D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)40
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236361CQSKG20-40DM20(M) ロッド先端おねじ40
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20236377CQSKG20-45D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)45
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236386CQSKG20-45DM20(M) ロッド先端おねじ45
9,790
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236413CQSKG20-50D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)50
9,740
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236422CQSKG20-50DM20(M) ロッド先端おねじ50
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236596CQSKG25-5D25(-) 標準(ロッド先端めねじ)5
7,870
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236605CQSKG25-5DM25(M) ロッド先端おねじ5
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236431CQSKG25-10D25(-) 標準(ロッド先端めねじ)10
8,140
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
20236447CQSKG25-10DM25(M) ロッド先端おねじ10
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20236456CQSKG25-15D25(-) 標準(ロッド先端めねじ)15
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
20236465CQSKG25-15DM25(M) ロッド先端おねじ15
8,800
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする