ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS63-~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS63-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS63-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS63-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS63-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS63-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS63-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS63-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS63-~) - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
全152種類を絞り込む
揺動角度(°)
152種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19371186CDRA1LS63-90-A6490
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371204CDRA1LS63-90-A67L90
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371301CDRA1LS63-90-J59WLS90
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371441CDRA1LS63-90C-A6490
48,070
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371457CDRA1LS63-90C-A64L90
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371466CDRA1LS63-90C-A6790
48,070
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371475CDRA1LS63-90C-A67L90
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370093CDRA1LS63-100-A53LS100
42,460
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370127CDRA1LS63-100-A64100
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370136CDRA1LS63-100-A67100
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370145CDRA1LS63-100-A67L100
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370154CDRA1LS63-100-F59100
47,850
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370276CDRA1LS63-100C-A67100
48,070
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370285CDRA1LS63-100C-A67L100
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370303CDRA1LS63-100C-F59L100
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370321CDRA1LS63-100C-J59LS100
47,690
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370337CDRA1LS63-100C-J59W100
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370407CDRA1LS63-180-A59W180
49,060
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370425CDRA1LS63-180-A67180
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370531CDRA1LS63-180C-A53S180
48,840
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370574CDRA1LS63-180C-A54S180
48,840
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370662CDRA1LS63-180C-F59L180
55,220
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370802CDRA1LS63-190-A54L190
48,950
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370811CDRA1LS63-190-A64190
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370827CDRA1LS63-190-A67190
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370836CDRA1LS63-190-A67L190
47,080
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370854CDRA1LS63-190-F59WL190
51,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370924CDRA1LS63-190-J59WL190
51,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370994CDRA1LS63-190C-A56190
52,470
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371012CDRA1LS63-190C-A67190
50,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371021CDRA1LS63-190C-A67L190
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371037CDRA1LS63-190C-F5BAL190
57,310
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19370942CDRA1LS63-190C-A53-
47,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
19371107CDRA1LS63-9090
35,000
取扱い終了
返品不可
19371116CDRA1LS63-90-A5390
41,600
取扱い終了
返品不可
19371125CDRA1LS63-90-A53L90
42,200
取扱い終了
返品不可
19371134CDRA1LS63-90-A53S90
38,300
取扱い終了
返品不可
19371143CDRA1LS63-90-A5490
41,600
取扱い終了
返品不可
19371152CDRA1LS63-90-A54L90
42,200
取扱い終了
返品不可
19371161CDRA1LS63-90-A54LS90
38,600
取扱い終了
返品不可
19371177CDRA1LS63-90-A54Z90
42,900
取扱い終了
返品不可
19371195CDRA1LS63-90-A6790
39,900
取扱い終了
返品不可
19371213CDRA1LS63-90-F5BAL90
46,000
取扱い終了
返品不可
19371222CDRA1LS63-90-F5BAZ90
46,600
取扱い終了
返品不可
19371231CDRA1LS63-90-F5990
43,500
取扱い終了
返品不可
19371247CDRA1LS63-90-F59WL90
44,700
取扱い終了
返品不可
19371256CDRA1LS63-90-J51-
43,500
取扱い終了
返品不可
19371265CDRA1LS63-90-J5990
43,500
取扱い終了
返品不可
19371274CDRA1LS63-90-J59L90
44,100
取扱い終了
返品不可
19371283CDRA1LS63-90-J59W90
44,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19370942CDRA1LS63-190C-A5336615757CDRA1LS63-190CZ-A93CDRA1LS63-190C-A53 CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS63) SMC 36615757CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS63)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする