曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS80-~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS80-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS80-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS80-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS80-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS80-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS80-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS80-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LS80-~) - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
148件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19372674CDRA1LS80-90-A54LS90
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372692CDRA1LS80-90-A6490
45,380
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372726CDRA1LS80-90-A6790
45,380
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372787CDRA1LS80-90-J59L90
50,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372884CDRA1LS80-90C-A54S90
48,680
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372936CDRA1LS80-90C-A6790
50,440
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372945CDRA1LS80-90C-A67L90
51,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373033CDRA1LS80-90C-J59S90
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371606CDRA1LS80-100-A53100
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371615CDRA1LS80-100-A53L100
47,910
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371624CDRA1LS80-100-A53LS100
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371642CDRA1LS80-100-A54L100
47,910
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371667CDRA1LS80-100-A67100
45,380
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371676CDRA1LS80-100-A67L100
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371721CDRA1LS80-100-J59WL100
50,660
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371737CDRA1LS80-100-J59WZ100
51,320
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371773CDRA1LS80-100C-A53LS100
49,010
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371782CDRA1LS80-100C-A53Z100
53,740
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371816CDRA1LS80-100C-A67100
50,440
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371825CDRA1LS80-100C-A67L100
51,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371834CDRA1LS80-100C-F59L100
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371843CDRA1LS80-100C-J59100
54,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371861CDRA1LS80-100C-J59W100
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371922CDRA1LS80-180-A53LS180
46,810
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371965CDRA1LS80-180-A67180
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371974CDRA1LS80-180-A67L180
48,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19371992CDRA1LS80-180-F5PW180
52,860
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372001CDRA1LS80-180-F59180
52,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372017CDRA1LS80-180-F59L180
52,860
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372175CDRA1LS80-180C-A67180
53,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372184CDRA1LS80-180C-A67L180
53,960
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372202CDRA1LS80-180C-F59180
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372376CDRA1LS80-190-A67190
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372394CDRA1LS80-190-F5BAL190
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372403CDRA1LS80-190-F59190
52,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372412CDRA1LS80-190-J59190
52,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372516CDRA1LS80-190C-A67190
53,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372525CDRA1LS80-190C-A67L190
53,960
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372552CDRA1LS80-190C-F59L190
57,920
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19372604CDRA1LS80-9090
36,350
取扱い終了
返品不可
19372613CDRA1LS80-90-A5390
42,950
取扱い終了
返品不可
19372622CDRA1LS80-90-A53L90
43,550
取扱い終了
返品不可
19372631CDRA1LS80-90-A53LS90
39,950
取扱い終了
返品不可
19372647CDRA1LS80-90-A53Z90
44,250
取扱い終了
返品不可
19372656CDRA1LS80-90-A5490
42,950
取扱い終了
返品不可
19372665CDRA1LS80-90-A54L90
43,550
取扱い終了
返品不可
19372683CDRA1LS80-90-A54Z90
44,250
取扱い終了
返品不可
19372701CDRA1LS80-90-A64L90
41,850
取扱い終了
返品不可
19372717CDRA1LS80-90-A64LS90
39,100
取扱い終了
返品不可
19372735CDRA1LS80-90-A67L90
41,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする