ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW50-~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW50-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW50-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW50-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW50-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW50-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW50-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW50-~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW50-~) - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19375736CDRA1LW50-90-A53L90
41,140
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375745CDRA1LW50-90-A53S90
36,850
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375763CDRA1LW50-90-A54L90
41,140
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375772CDRA1LW50-90-A6790
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375781CDRA1LW50-90-A67L90
39,270
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375797CDRA1LW50-90-F5BAL90
45,320
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375806CDRA1LW50-90-F5990
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375851CDRA1LW50-90-J59WS90
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375885CDRA1LW50-90C-A53L90
45,320
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375894CDRA1LW50-90C-A53LS90
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375912CDRA1LW50-90C-A54L90
45,320
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375921CDRA1LW50-90C-A6490
42,790
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375937CDRA1LW50-90C-A6790
42,790
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375946CDRA1LW50-90C-A67L90
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375955CDRA1LW50-90C-J5990
46,750
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375964CDRA1LW50-90C-J59L90
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375973CDRA1LW50-90C-J59W90
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375133CDRA1LW50-100100
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375142CDRA1LW50-100-A53100
40,480
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375151CDRA1LW50-100-A54100
40,480
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375167CDRA1LW50-100-A54L100
41,140
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375176CDRA1LW50-100-A67100
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375185CDRA1LW50-100-A67L100
39,270
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375194CDRA1LW50-100-J59W100
43,230
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375203CDRA1LW50-100-J59WL100
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375221CDRA1LW50-100C-A54100
44,660
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375246CDRA1LW50-100C-A67100
42,790
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375255CDRA1LW50-100C-A67L100
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375264CDRA1LW50-100C-J59W100
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375273CDRA1LW50-100C-J59WL100
48,070
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375291CDRA1LW50-180-A53180
43,120
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375307CDRA1LW50-180-A53L180
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375316CDRA1LW50-180-A54180
43,120
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375343CDRA1LW50-180-A64180
41,250
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375352CDRA1LW50-180-A67180
41,250
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375361CDRA1LW50-180-A67L180
41,910
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375386CDRA1LW50-180-F59180
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375395CDRA1LW50-180-J59180
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375413CDRA1LW50-180-J59W180
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375422CDRA1LW50-180-J59WL180
46,530
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375447CDRA1LW50-180C-A53180
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375492CDRA1LW50-180C-A64180
45,430
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375501CDRA1LW50-180C-A67180
45,430
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375517CDRA1LW50-180C-A67L180
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375553CDRA1LW50-180C-J59WL180
50,710
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375587CDRA1LW50-190-A54L190
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375596CDRA1LW50-190-A67190
41,250
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375605CDRA1LW50-190-A67L190
41,910
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375614CDRA1LW50-190-J59190
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19375623CDRA1LW50-190-J59W190
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする