曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWH~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWH~) - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
全10種類を絞り込む
揺動角度(°)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19373252CDRA1LWH50-190-A54L190
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373261CDRA1LWH80-180-A53180
53,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373277CDRA1LWH80-180-A54L180
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373216CDRA1LWH100-9090
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373225CDRA1LWH100-90-A53L90
67,320
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373243CDRA1LWH100-90-A54L90
67,320
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373191CDRA1LWH100-180-A53180
70,400
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373234CDRA1LWH100-90-A5490
60,600
取扱い終了
返品不可
19373182CDRA1LWH100-180180
57,400
取扱い終了
返品不可
19373207CDRA1LWH100-180-A53L180
64,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする