曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWU~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWU~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWU~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWU~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWU~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWU~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWU~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWU~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWU~) - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19373365CDRA1LWU50-9090
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373374CDRA1LWU50-90-A53L90
49,610
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373383CDRA1LWU50-90-A53ZS90
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373417CDRA1LWU50-90-A64L90
47,740
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373322CDRA1LWU50-100-A53L100
49,610
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373331CDRA1LWU50-100-J59L100
51,700
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373514CDRA1LWU63-90-A5390
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373532CDRA1LWU63-90-A54Z90
58,690
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373541CDRA1LWU63-90-A6490
55,390
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373557CDRA1LWU63-90-F5990
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373672CDRA1LWU80-90-A5390
62,870
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373575CDRA1LWU80-100100
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373602CDRA1LWU80-180-A53Z180
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373627CDRA1LWU80-180-A54L180
66,390
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373636CDRA1LWU80-180-F5BAL180
70,570
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373663CDRA1LWU80-190-F5BAL190
70,570
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373286CDRA1LWU100-100-F59100
82,610
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19373392CDRA1LWU50-90-A5490
44,500
取扱い終了
返品不可
19373401CDRA1LWU50-90-A54L90
45,100
取扱い終了
返品不可
19373426CDRA1LWU50-90-J59L90
47,000
取扱い終了
返品不可
19373347CDRA1LWU50-180-A54180
46,900
取扱い終了
返品不可
19373356CDRA1LWU50-180-J59W180
49,400
取扱い終了
返品不可
19373505CDRA1LWU63-9090
45,450
取扱い終了
返品不可
19373523CDRA1LWU63-90-A5490
52,050
取扱い終了
返品不可
19373566CDRA1LWU63-90-J59W90
54,550
取扱い終了
返品不可
19373435CDRA1LWU63-100-F59L100
54,550
取扱い終了
返品不可
19373444CDRA1LWU63-180180
47,650
取扱い終了
返品不可
19373453CDRA1LWU63-180-A53180
54,250
取扱い終了
返品不可
19373462CDRA1LWU63-180-A54180
54,250
取扱い終了
返品不可
19373471CDRA1LWU63-180-A54L180
54,850
取扱い終了
返品不可
19373487CDRA1LWU63-180-F5BAL180
58,650
取扱い終了
返品不可
19373496CDRA1LWU63-190190
47,650
取扱い終了
返品不可
19373681CDRA1LWU80-90-A59W90
57,850
取扱い終了
返品不可
19373584CDRA1LWU80-100-A54100
57,150
取扱い終了
返品不可
19373593CDRA1LWU80-180180
53,150
取扱い終了
返品不可
19373611CDRA1LWU80-180-A54180
59,750
取扱い終了
返品不可
19373645CDRA1LWU80-180-F59180
61,650
取扱い終了
返品不可
19373654CDRA1LWU80-180-F59F180
62,550
取扱い終了
返品不可
19373295CDRA1LWU100-180180
70,000
取扱い終了
返品不可
19373304CDRA1LWU100-180-A53180
76,600
取扱い終了
返品不可
19373313CDRA1LWU100-180-A54180
76,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする