曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LZ~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LZ~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LZ~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LZ~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LZ~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LZ~) - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19379272CDRA1LZ50-90-A53S90
37,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19379254CDRA1LZ50-180C-A54L180
49,010
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19379263CDRA1LZ50-180C-J59LS180
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19379236CDRA1LZH100-190-A53190
72,930
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19379245CDRA1LZU50-90-J5990
52,090
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする